- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 屈折率測定のおすすめ人気ランキング
屈折率測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新116件の「屈折率測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屈折率計」、「尿比重計」、「たんぱく 測定」などの商品も取り扱っております。
測定範囲
(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)
測定精度
0.001(最小目盛)
測定項目
屈折率(nD)
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高分子・各植物油の管理に最適!
MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲
1.435~1.520
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
屈折率(RI)
最小目盛
0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。
凹凸のない滑らかなグリップです。
視野が明るく目盛が読みやすいです。
グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲
0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃
防水性
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃
機能
自動電源オフ:約3分間の未使用後
光源
イエロー(LED)
温度補償(℃)
10~40
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
検出単位
0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定セル
ステンレスリング&フリントガラスプリズム
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
最小目盛(%)
Brix 0.5
光源にLEDを使用しているので、従来器のような光源ランプの交換が不要です。
血清総タンパクと尿比重目盛に加え屈折計目盛を刻んでありますので、各種液体の屈折率も測定可能です。
電源は乾電池ですので、使用する場所を選びません。
寸法(mm)
85×205×190
質量(kg)
1.25(電池除く)
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)、またはACアダプター(AC100~240V50/60Hz別売)
目盛
【血清総タンパク】0~12g/dL、【尿比重】1.000~1.080、【屈折率】nD1.3330~1.3600
アズワン品番
7-5086-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥84,900
税込¥93,390
17日以内出荷
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様
IP65
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品
PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質
ABS樹脂、SUS316
測定範囲
糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)
460
電源
6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度
糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)
180×100×58
アズワン品番
4-4285-01
1台
¥108,100
税込¥118,910
4日以内出荷
Brixも測定できます。超コンパクト設計です。ペルチェ式温度調節システムを搭載し、恒温循環槽が不要です。サンプル温度の迅速に調整します。多彩なスケール(例:Brix・水酸化ナトリウム)がインプット済みです。タッチパネル式です
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番
329-6113
材質
(本体)アルミニウム合金。(プリズム)光学ガラス。(採光板)ポリカーボネート。(目盛補正ネジ)ステンレス。(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)
約160
質量(g)
110
温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)
Brix 0.2
外寸法(Φmm)
約30
測定対象
(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)
0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役!
血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲
(尿比重)1.000~1.100。(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL。(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×34×168
目盛仕様
尿比重、血清蛋白、屈折率
最小目盛
(尿比重)0.001。(血清蛋白)0.2g/100mL。(屈折率(nD))0.0005
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
1個
¥89,980
税込¥98,978
13日以内出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
目盛仕様
Brix
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)
120
外形寸法(mm)
33×33×168
最小目盛(%)
Brix 0.5
測定精度(%)
Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)。自動温度補正
防水保護等級
JIS-C0920 5級 防噴流形。IEC規格 529 IP65。(接眼部を除く)
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様
測定必要量:約2滴
セット内容
本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
192×102×67
精度
(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃
温度補償
自動(10~40℃)
光源
発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF
約3分間の未使用後
校正
水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)
約1.5
防水仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応