屋外 カーテンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
184件の「屋外 カーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車庫 カーテン」、「防風 カーテン」、「簡易 カーテン」などの商品も取り扱っております。
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに 透明 特性 耐水、耐候 ハトメピッチ(mm) 2面225:2面450 ハトメ内径(mm) 9.5 ハトメ アルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm) 2000 トラスコ品番 126-7837 材質 アルミ 幅(mm) 30 質量(kg) 0.7 シルバー 高さ(mm) 23
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm) 0.3 重さ(g/m2) 約390(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに 材質 本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度 縦550N/5cm、横450N/5cm 質量(g/m2) 200 耐候年数(年) 約3年
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.55 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸入り、防炎 質量(g/m2) 730 設置場所 屋内・屋外兼用
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質 塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm) 400~8000 厚さ(mm) 0.3 高さ(mm) 500~5000 タイプ 裾チェイン入加工 加工 防炎・制電 伸び(%) 縦/20、横/18 質量(g/m2) 420 引裂強度(N) 縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm) 8 引張強度(N/3cm) 縦/370、横/360 サービス分類 オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量級レールの決定版です。
シリーズ ウィンピア ステンレス 材質(レール) レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
1セット
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm) 0.5 重さ(g/m2) 約670(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 設置場所 屋内、屋外兼用 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
8,498 税込9,348
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに 材質 シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ 厚さ(mm) 0.3 質量(g/m) 260 ハトメピッチ(mm) 約250 ハトメ内径(mm) Φ8 形状 ビニールカーテン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。 半透明 種別 プラスチックハトメ 材質(シート) ポリエチレン(ポリエステル糸入り) 伸度(%) 縦19.5、横20.5 引裂強度(N) 縦287、横213 引張強度(N/50mm) 縦508、横454 シート厚さ(mm) 0.22 材質(ハトメ) ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm) 90 ハトメ内径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合 D30 トラスコ品番 294-6939 寸法(mm) カン下:48.5 材質/仕上 樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg) 8kg 質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

付属品 ねじ・ナット 材質 アルミ 長さ(mm) 200 アズワン品番 64-9706-18
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ヒナカ(日中製作所)ビニールカーテン
安心・信頼の日本製。工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。防風、防雨、防虫、防塵、防寒、防雪などに効力を発揮。省エネ、目隠し、間仕切り、視覚的防犯の効果。屋内使用推奨(屋外使用可能)
材質 【本体】軟質塩化ビニール樹脂【糸】ポリエステル ハトメ 四面ハトメ
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。
用途スチール製の棚等の目隠しに。 質量(g) 125 材質/仕上 ポリプロピレン(PP)不織布 寸法(mm) 900×1800
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱温度120℃の屋内用の透明ビニールカーテンです。
材質 ポリ塩化ビニル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 透明 タイプ 周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ 機能 透明・防炎・耐熱 耐熱温度(℃) 120 質量(g/m2) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,098 税込10,008
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)