- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 屋外 コンセント カバーのおすすめ人気ランキング
屋外 コンセント カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新181件の「屋外 コンセント カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外部 コンセント カバー」、「外コンセント カバー」、「屋外コンセント ボックス」などの商品も取り扱っております。
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)
4
適合
各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
129×182×78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129×78×182
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)
56
タイプ
露出・埋込両用
コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数
3個口
タイプ
露出・埋込両用
耐熱性
70℃(1時間)
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
住宅や店舗などの屋外用コンセントを盗電やイタズラから守る、鍵付のセキュリティカバーです。
ねじ止めするだけで簡単に取付でき、電気工事も必要ありません。
仕様
鍵2本付
材質
AES樹脂
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)
165
JIS規格
JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート
防滴プレート(カギなし)
色
クリームグレー
付属品
絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)
79×132
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
コード延長時の漏電防止に便利です。
大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。
ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。
材質
エチレンプロピレンゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小)
収縮温度
130°
収縮率(%)
径:約50/長さ:3~10
特性
防滴
1袋(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
用途車庫での電源に
アウトドア器具などの電源に
生ゴミ処理機などの電源に
仕様
フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用
形状
抜止タイプ
種類
防水コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2個口
定格電流(A)
15
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
材質
AAS樹脂
保護等級
IP44
カバー
かぶせスライド式
板厚(mm)
(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所
屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
仕様
キー付
径(Φmm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレート形状
丸型コンセント用
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
耐熱性
70℃±2℃(3時間)
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブル
SVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。
アース工事が不要です。
穴あけ等の加工が容易です。
材質
ABS樹脂
材質(基板)
木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)
70×70×155
質量(g)
約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プレート
防滴金属ガードプレート
開き角度(度)
135