- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 屋外設置用防水ケースのおすすめ人気ランキング
屋外設置用防水ケースのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新105件の「屋外設置用防水ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「百葉箱」、「ガスメーターカバー」、「屋外 電気 ボックス」などの商品も取り扱っております。
屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。
コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。
透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。
ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。
付属品
取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本
適合
SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ
材質
(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス
質量(kg)
約1.1(ケースのみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×440×135(保護チューブ、突起部含む)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ケース)約165×255×80
適合センサ
被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。
チューブ内径(Φmm)
約22
取付径(Φmm)
(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
仕様
木板ベース付
色
ベージュ
バンド通し穴
有
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付
ラッチ・ヒンジ取付×
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~+75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])
1~1.5[10~15]
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP13
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形。透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様
カラビナ付
質量(kg)
0.2
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)
149×103×54
内寸(mm)
111×73×43
材質(Oリング)
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
防水性
IP67
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。
保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性
防水・難燃
表面処理
取付ビス(バインド頭):無処理
材質(ガスケット)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(本体)
ABS
材質(基板)
木製 15mm
材質(扉)
AS樹脂
仕様
屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色
ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容
トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質
カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)
-20~75
表面処理
取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級
IP66/67
締付トルク(N・m)
カバー:1~1.5
材質(カバー)
ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)
ポリウレタン
材質(ボディ)
グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色
ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵・耐衝撃
仕様
木板ベース付
エスコ品番
EA657-5A
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
380
外寸(mm)
190×128×79
内寸(mm)
160×93×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×128×79
IP等級
67
有効内寸法・奥行(mm)
93
有効内寸法・高さ(mm)
70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×128×79
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
仕様
木板ベース付
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状
バイブ固定式(U字ボルト付)
構造
完成品
羽根形状
単葉型
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級
IP65
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様
屋内・屋外兼用形
材質
ABS樹脂
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
材質(基板)
木製 15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(約)95×120×厚さ40(本体のみ)
質量(g)
約65
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
色
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
材質
ABS樹脂
仕様
屋内・屋外兼用形
保護等級
IP33
扉開閉方式
片開
RoHS指令(10物質対応)
対応