山陽金属のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「山陽金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー山陽金属」、「畑のシェーバー」、「笹刈り」などの商品も取り扱っております。
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm) 1.8 刃数(p) 36 刃形 両側刃 板厚(mm) 1.25 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 表面処理 ブルーメタリック塗装 取付穴(mm) 25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm) 1.8 穴径(Φmm) 25.4 仕様 直角埋込み 刃形 両側刃 表面処理 無電解ニッケルめっき 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様 叩き出しオート式 付属品 アルエッジ6ストレート3.5m 高さ(mm) 40 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

三陽金属(ERBA)雑草スクレーパー
全長1.3mで腰を屈めず楽々作業でき、地面を削りながら押して簡単に除草できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能で、ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。2ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。 材質 刃:高級刃物鋼●柄:アルミ 全長(mm) 1340 質量(g) 675 刃幅(mm) 138 刃厚(mm) 2.45 使用場所 庭、花壇、縁石やアスファルト等のキワ、砂利の多い駐車場、U字溝、お墓の周り、畑のマルチや作物の周り、芝生 曲げ角度(°) 50
1本
7,298 税込8,028
6日以内出荷

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数 2
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ゴールデンスター両刃草削り (鋼付)
両刃が使える便利な草削り。
用途地面にはった雑草の刈り取り。 全長(mm) 430 刃長(mm) 140 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
2,098 税込2,308
3日以内出荷

畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm) 145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。
用途アルミ複合板 適合材 アルミ複合板 外径(Φmm) 255 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 2.6 刃数 100
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷

除草作業に最適です。焼入れ処理済の草刈鎌です。
用途雑草処理に。 トラスコ品番 120-0550 材質 刃:刃物鋼 柄:木柄 全長(mm) 380 刃長(mm) 180
1丁
429 税込472
当日出荷

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)S-1
荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm) 2.0 仕様 コブ付斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 無電解ニッケルメッキ 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質 本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g) 470 穴径(Φmm) 25.4 直径×高さ(mm) 185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 ブラック塗装 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm) 1.6 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 ブラック塗装 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p) 36 刃厚(mm) 1.8 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 ブルーメタリック塗装 基板厚(mm) 1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。 刃厚(mm) 1.8 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 表面処理 イエローメタリック塗装
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)