- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 嵩上げのおすすめ人気ランキング
嵩上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新185件の「嵩上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床かさ上げ」、「かさ上げ台」、「嵩上げ ブロック」などの商品も取り扱っております。
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品
防振ゴム
材質
ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色
アイボリー
耐荷重(kg)
370
耐荷重(kN)
約3.6(370kgf)
アズワン品番
64-5150-76
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PP
色
グリーン
高さ(mm)
(嵩上げ)78
外寸(mm)
146×146×137
圧縮荷重(kN[kgf])
37.2(3795)
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
150(4個使用時)
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
色
グレー
適合
(嵌合)テンバコ16、テンバコ32、テンバコ47、テンバコ64
材質
PP
高さ(mm)
(嵩上げ)58
外寸(mm)
600×440×58
嵌合商品
テンバコ 64
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
材質
ポリプロピレン
色
青
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色
アイボリー
高さ(mm)
50
耐荷重(kg)
(1ヶ当たり)100
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
100
下部寸法(mm)
100
上部寸法(mm)
100
商品タイプ
かさ上げ台
1セット(4個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
色
グレー
適合
(嵌合)テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
材質
PP
高さ(mm)
(嵩上げ)35
外寸(mm)
660×455×45
嵌合商品
テンバコ 75
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
材質
フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ。固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ。ゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)
480~780
色
シルバー・グレー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
390~610
耐荷重(kg)
150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様
かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き
材質
PP
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6503-06
商品タイプ
かさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×105×50
1パック(4個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷