工作のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
12,762件の「工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「夏休み工作」、「電子工作」、「工作用紙」などの商品も取り扱っております。
300x200mm スクエアー・台付 2級 エスコランキング1位
一般工作用 厳密精度は保持できません。
仕様●サイズ(mm):300×200●直角度:〔±20+L/10〕μm●材質:軟鋼製●内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上●木箱入アズワン品番65-9272-82
1個
11,000税込12,100
翌日出荷

ホームネット イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング2位
イノベックス(旧:ダイオ化成)ホームネット
スポーツ用、簡易フェンス、防獣、工作など、様々な用途へご利用いただける丈夫なネット。
用途簡易フェンス 園芸 ハト カラスなど鳥よけ 小動物よけ 工作 DIYに。 ゴルフ バッティング サッカー他のスポーツ 防球ネットにも。
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マグネット電気スタンド ノガランキング3位
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能コード長さ(m)2寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
1台
8,098税込8,908
当日出荷

工作顕微鏡用レンズ 接眼レンズ TRUSCOランキング4位
1個
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

クレシアEFハンドタオル ソフトタイプ 200 日本製紙クレシアランキング5位
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。 「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。 1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。 2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。 丈夫でやわらかな素材。 中判サイズ。 蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。 メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。 環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。 日本製。
ホワイト1枚の寸法(mm)218×230材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ仕様2枚重ねサイズ中判シリーズクレシア
1パック(200組)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

加工された穴の直径が規定された最大(もしくは最小)実体寸法に対してどうかを検査するために使用します
1個
7,398税込8,138
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)19.08
1本
5,298税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様折りタタミタイプ 固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200色(脚部)アイボリー
1台
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]富士砂利
テラリウムや水槽に和の趣を演出する富士砂利。富士砂利は、自然な色合いと質感を持つ装飾用の小石です。テラリウムやアクアリウム、水槽のレイアウトにおすすめです。落ち着いた色合いで、植物やオブジェの背景としても映える万能素材です。粒の大きさや色味が程よくミックスされており、使いやすく、クラフトや自由研究にも活躍します。手軽に本格的な雰囲気を演出できる人気の石材です。材質:石材。サイズ:100×193×30mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付きスタンド袋セット内容コブルホワイトS 250g (#47739解体)×1、ラミジップ スタンドタイプ LZ-10材質石材寸法(mm)100×193×30
1袋
164税込180
3日以内出荷

ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)7.5(縮小時)全長(cm)17ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創
1双
399税込439
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ベニヤ 4切 500x340x4
ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 着色しやすい両面しなベニヤです。児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」●ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:500×340×4mm。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質表面シナ、芯材ポプラ寸法(mm)500×340×4サイズ4切内容版画・彫刻刀科目図工
1個
446税込491
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]絵本作り
透明カバー付好きな画材を使って絵本を作ろう。水彩絵具やポスターカラー、ペン、アクリル絵具などさまざまな画材が使用できます。材質:コートボール紙,上質紙。サイズ:210×197mm
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。ホワイト材質寸法(mm)210×197科目生活科・総合学習
1個
410税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

製図ケント紙 A4L
用途平滑性が高い用紙です。製図・スケッチ・工作用に適しています。厚さ(mm)0.23サイズA4L 213×305mm入数(枚)1白色度(%)1.26坪量(g/m2)203RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
3,998税込4,398
3日以内出荷

クーラー室内機落下防止や照明器具の横ブレ・落下防止、電動工具や工作室の保全に。
長さ(mm)50板厚(mm)2.3
1セット(4個)
11,980税込13,178
翌日出荷

人にやさしい素材純チタンを使い持ち手の先端にツボ押しを設けた新しいタイプの耳かきです。
付属品ビニールサック材質純チタン全長(mm)95質量(g)2.5アズワン品番64-3882-98
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

1本
88税込97
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。材質フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ色(フレーム)ブラック医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,098税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドグラインダーのスタンダード機種。 ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
1台
38,980税込42,878
当日出荷