- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 工作キット ソーラーのおすすめ人気ランキング
工作キット ソーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「工作キット ソーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 ソーラーパネル」、「太陽 電池 キット」、「ソーラーモーター」などの商品も取り扱っております。
ドライバー1本で簡単に組み立てられる
セット内容
ミニソーラーカー組立キット
材質
鉄・ソーラーパネル
包装形態
ヘッダー付化粧箱入
寸法(mm)
143×90×40
アズワン品番
65-2744-64
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質
ABS
寸法(mm)
74×30×36
電池
1V、100mA
準拠
理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容
ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1
材質
鉄・ソーラーパネル
寸法(mm)
175×115×20
アズワン品番
64-8932-32
1セット
¥782
税込¥860
当日出荷
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容
本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)
230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類
工作キット
シャフト径(Φmm)
(計測値)2
材質
(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)
(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)
操作/約150
測定条件
ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃。DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)
約1.2
短絡電流(mA)
約170
操作電圧(V)
約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
小型でもハイパワー。ソーラーカー用の光電池としても使える。
電圧(V)
1.8
電流(A)
340
仕様
ビニール導線取付済み
寸法(mm)
60×60×3
質量(g)
15
最大出力(W)
0.443
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
実験や工作に使いやすい多結晶シリコンタイプの光電池です。
最大1.7Vのハイパワー!!
セット内容
光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
質量(g)
約28
電圧(V)
(動作)1.44、(解放)1.7
最大出力(W)
0.57
本体寸法(mm)
110×60×3
電流(mA)
(動作)400
測定条件
太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5
短絡電流(mA)
415
1セット
¥1,046
税込¥1,151
当日出荷
キャッチコピー:地球にやさしい無限のエネルギー。商品説明:太陽光で走る
仕様
(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り
セット内容
ベニヤパーツセット、取説
材質
ベニヤ
寸法(mm)
195×110×35
1セット
¥600
税込¥660
当日出荷
太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。
背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
仕様
はんだ付:なし
組立時間
1時間以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容
LEDライト×1、台紙セット×1
材質
紙、ABS
寸法(mm)
完成サイズ:100×270×75
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
太陽電池で動くメカ工作キットです。組みかえ自由で、キッズに人気の4タイプのデザインが楽しめます。
ソーラーダイナソー T-REXのようなデザイン。2足歩行で前進します。
ジェットドリル 前方のドリルを回転させながら走行します。
ソーラーヘラクレス 角を上下に動かしながら歩きます。
ソーラーロボT4 2足歩行で前進するロボットです。
質量(g)
ソーラーダイナソー/45。ジェットドリル/44。ソーラーヘラクレス/56。ソーラーロボT4/59
電源
太陽電池(付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ソーラーダイナソー 53×78×136。ジェットドリル 58×55×110。ソーラーヘラクレス 76×70×132。ソーラーロボT4 95×105×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容
紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
材質
本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属
寸法(mm)
完成サイズ:105×180×67
質量(g)
111
1個
¥719
税込¥791
当日出荷