- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 工作機械用フィルターのおすすめ人気ランキング
工作機械用フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新128件の「工作機械用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機械 フィルター」、「クーラント フィルター」、「水 ろ過 フィルター」などの商品も取り扱っております。
オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。
ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。
ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。
詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして
長さ(mm)
30
仕様
ホルダー付
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
ピッチ(mm)
(ミシン目)200
巻数
150枚
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
45.8
残留粒子(μ)
40
初期圧力損失(Pa)
59
再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。
数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。
温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。
難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します)
エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。
ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。
対応
油
形状
シート
ケース質量(kg)
約3
アズワン品番
64-8861-25
吸着量(L/枚)
約0.73
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別
水洗いによる再利用不可
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
長さ(m)
20
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
坪量(g/m2)
350
難燃性
有り
設置場所
給排気、1次・2次
幅(m)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
84
作動時圧損(Pa)
(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)
900
粗塵区分
粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
10
巻数
50
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33.3
圧力損失
(初期)26Pa
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
残留粒子(μ)
70
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。
ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。
汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに
付属品
プラスチックケース、マグネットバー2本
厚さ(mm)
0.29
材質(フィルター)
難燃性レーヨン
耐熱温度(℃)
140
捕集効率(%)
33
ミシン目(mm)
200
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
オイルミスト・粉じんから電子部品を守ります。ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして。
材質
難燃ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ
3 0420
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
使用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
95以下
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)
1.6
材質
ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
難燃性
有り
種別
水洗いによる再利用可
風速(m/s)
2.5(ろ過)
粗塵区分
粗
設置場所
給気、1次
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。
また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。
よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。
熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。
制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。
ラベル枚数(1巻当り)
150
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.1
1巻長さ(m)
30
粉じん捕集効率(%)(平均実測値)
45.8
風速(m/s)
2.5
初期圧力損失(Pa)
59
マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。
ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。
切粉・スラッチの除去が簡単です。
イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。
油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
トラスコ品番
337-7270
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×117×38
磁束密度
(表面)0.37T
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別
詰替用
材質
難燃ポリエステル
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
10
枚数
50
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
30.3
ミシン目(mm)
(ピッチ)200
トラスコ品番
809-6031
材質
ポリエステル
幅(mm)
970
厚さ(mm)
1.00
質量(kg)
2.85
長さ(m)
50
残留粒子(μ)
80
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵
の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)
難燃性PLA
ミシン目(mm)
200
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分
レーヨン
使用方法
「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)
500
長さ(m)
10
ろ過精度(μm)
50~60
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷