- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- 工具 エアーツールのおすすめ人気ランキング
工具 エアーツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新304件の「工具 エアーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサーエアーツール」、「カッティングマット 特大」、「エアーツール」などの商品も取り扱っております。
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様
150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)。3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm。インパクトレンチ:最大トルク:311N・m。軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容
インパクトレンチ:最大トルク:311N・m。1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm。150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)。3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質
鉄、アルミ
寸法(mm)
インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)
9800
使用圧力(MPa)
0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番
64-7822-33
使用コンプレッサ
2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。適合チューブは銅、アルミ、なましたステンレスまで対応します。バイスを使用してフレア加工してください。
タイプ
インチ
フレア角度(°)
37
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能
ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして
セットアップ商品
ビット No.3 x 2本,補助ハンドル
長さ(mm)
298
トルク調整
無段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0
適合ビット(mm)
対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容
自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品
ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)
43
打撃数(min-1[回/分])
無負荷時:4500
空気消費量(L/min)
80
使用空気圧力(MPa)
0.61
ヘッド長(mm)
142
取付口
プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)
直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バーの上でフレアを作るロールエア方式。・カメラのシャッターのようなチューブ固定機能により、インチ寸法では3/16"~5/8"外形まで、ミリ寸法では4.7~16外形まで、どんな寸法のチューブでも固定し、フレア加工します。
トラスコ品番
852-0687
質量(g)
900
タイプ
ミリ
適合サイズ(mm)
4.7~16
適合サイズ
3/16~5/8
フレア角度(°)
45
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー
材質
オールステンレス
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さまざまなホビーユースに向けて設計したライト ユースモデル・PTーαの最新モデルです。
軽作業に最適な細身で握りやすいペンタイ プ、スレンダーで使いやすく、しかも無段階変速回路を内蔵しています。
従来と同様、三爪チャックにも対応し、軸径の異なる様々な先端工具を頻繁に換える時もスムーズ に交換が行え、コレット&ナットによるコレットワークにも対応しています。
従来品に比べてトルクが向上し、回転数もアップグレードしました。 0.3~3.2mm軸迄の世界中の先端工具がほとんどご使用いただけ、用途が無限に広がります。
セット内容
本体、コレット 3.0~3.2mm(1/8インチ)、コレット 2.2~2.4mm(3/32インチ)、コレットナット、三爪ドリルチャック 0.3~3.2mm装着済み、サービス先端工具(2.35mm)15本、オリジナルハードケース、ACアダプター、取扱説明書&図案集
本体寸法(mm)
139×Φ24
回転速度(min-1[r.p.m])
4000~18000(無段変速)
入力(W)
16
アズワン品番
2-9401-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
変換アダプターセットです。
エアツールでも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
758-1386
セット内容
6点:JHWMB-130B、131BA、JHWBS-130B、JHW4-2A、4-6、6-4A
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
320
質量(g)
820
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
回転数
3000RPM
全長(mm)
175
質量(kg)
1.08
チャックサイズ
10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)
タイプ
ステンレスタイプ
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
対応材質
薬品/食品
打撃サイクル(回/min)
1~60
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
セット内容
エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)
190
本体質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
エアホースやパワーツール、延長コードなどを持ち運びできる多目的バッグです。
仕様
エアホースや、パワーツール、延長コードなどを持ち運びできる、多目的バッグです。ショルダーベルト付
寸法(mm)
610(W)×305(D)×305(H)
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
容量(L)
52
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
305
1個
¥8,230
税込¥9,053
7日以内出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。
仕様
ソケットホルダー付
セット内容
12・13・14・17・19・21・22・24・27mm
材質
ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
仕上
黒仕上
クリップの色
青
1セット(9個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)
290
使用エアー圧力(MPa)
12
ホース長さ(mm)
1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷