- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 工具研削盤のおすすめ人気ランキング
工具研削盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,059件の「工具研削盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研削盤」、「エンドミル 研磨」、「ドリル 刃 研ぎ 器」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
単相100
仕様
一台から異電圧に別作対応
形状
【底刃】スクエア
刃数
2枚刃、4枚刃
モーター定格時間
15分
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])
2850/3440
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
モーター出力(W)
65
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル径(Φmm)
2.0~13.0
使用砥石
CBN#170
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×218×212
先端角(°)
90~140
付属品
スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm
トラスコ品番
481-5211
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
予圧と潤滑油で調整されたアンギュラーベアリングが支持する砥石軸は確実に制度を出し、長期間剛性を持続
砥石軸とモーターの直結により、低騒音
テーブルベースには山型溝をつけ強制潤滑により、テーブルが滑らかに移動
テーブル移動には、ラック&ピニオン駆動方式
摺動面潤滑油ポンプを標準装備。機械の隅々まで潤滑油を行き渡らせる事が出来ます
付属品
モーター、ピンスパナ、砥石、手動式オイルポンプ、砥石ホルダー、工具一式、マグネットチャック、工具箱、ダイヤモンドホイルドレッサー、取扱説明書
寸法(mm)
テーブル上面と砥石心軸の距離:280(最大)・89(最小)、砥石軸上下送り:ハンドル1回転 / 1.5、ハンドル1目盛り / 0.02、テーブル前後送り:ハンドル1回転 / 3.0、ハンドル1目盛り / 0.02
砥石寸法(mm)
180(直径)×13(幅)×31.75(穴径)
床寸法(mm)
440×430
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2900/3500
モーター電圧(V)
単相100 3/4HP
最大移動ストローク(mm)
テーブル:320(左右)×170(前後)
溝(mm)
テーブルのT溝:12.7×17.5×398
テーブル寸法(長さ×幅)(mm)
300×150
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。
Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.9
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5620
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5165
セット内容
ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
形状
【底刃】スクエア
幅(mm)
220
刃数
2枚刃、4枚刃
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
200
出力(W)
90
奥行(mm)
220
シャンク径(Φmm)
4、6、8、10、12
角度(°)
【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30
使用砥石
電着CBN#170(ハイス用)
研磨面サイズ(mm)
4~13(4枚刃は6.0~)
モーター定格時間
15分
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
ローソク形状ドリルにチゼルポイント成形ができるのでポンチングが不要、薄板穴あけに最適です。
プレートパルドリル(三菱マテリアル)の再研削に最適です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)PA
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×250
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
17
トラスコ品番
138-1679
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
CBN
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
N型・X型のシンニング研削ができます。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型、シンニングタイプX型(クロス)。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
1.6
ドリル先端角度(°)
118・130・180・-5・-15
材質
(砥石)CBN
動力(W)
100
砥石径(Φmm)
125
タイプ
山形、一文字、ローソク研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×260×300
研削範囲(mm)
2~13
質量(kg)
18
トラスコ品番
138-1687
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に
電源(V)
単相100
消費電力(W)
150
電流(A)
1.6
コード長さ(m)
2
砥石寸法(Φmm)外径
(右)150、(左)150
砥石寸法(Φmm)穴径
(右)12.7、(左)12.7
砥石寸法(mm)厚さ
(右)19、(左)6.4
回転数(min-1[r.p.m])
2950/3500
付属品
円形刃物ガイド、保護用アイシールド付
使用砥石
(右)A60P、(左)A80P
アズワン品番
64-3673-95
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。
操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。
速く、簡単にドリルを研磨できます。
1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。
形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)
AC100V(一般家庭用)
定格消費電力(W)
95
モーター回転数(min-1[r.p.m])
18500
研磨角度(°)
118
付属品
チャック
質量(g)
980
角度(°)
逃げ:6
本体寸法(mm)
175×130×85
定格周波数(Hz)
50/60
定格時間(分)
15
研磨サイズ(mm)
鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要)
研磨可能ドリル
ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])
5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.75(本体より取り外し可能)
付属品
コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石
付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
282×185×110
質量(kg)
9.8
モーター
単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)
30
研磨可能ドリル
(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。
Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に
電源
単相100V
電源コード(m)
2
研磨角度(°)
【先端】90、118~140
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3000/3600
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5220
幅(mm)
342
質量(kg)
26
高さ(mm)
273
奥行(mm)
265
ドリル長(mm)
【研削可能】110以上
使用砥石
電着CBN#170
モーター出力(W)
300
研磨面サイズ(mm)
13~26
モーター定格時間
連続(定格時間なし)
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
穴径(Φmm)
25.4~32
粒度
140~325
砥粒
ダイヤモンド
結合剤
BW(湿式)、BD(乾式)
結合度
L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類
オーダー・加工
ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])
9500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
付属品
WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×110×200
質量(kg)
1.9
定格使用時間(分)
5
ドリル先端角度(°)
(研磨可能)118
研磨可能ドリル
(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に
電源
単相100V
電源コード(m)
1.5
研磨角度(°)
【先端】118
モーター回転数(min-1[r.p.m])
3000/3600
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
481-5203
幅(mm)
660
質量(kg)
50
高さ(mm)
350
奥行(mm)
610
使用砥石
電着CBN#100
モーター出力(W)
200
研磨面サイズ(mm)
13~50
モーター定格時間
連続(定格時間なし)
1台
¥739,800
税込¥813,780
翌々日出荷
セット内容
本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
約1.6
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×110×165
定格時間(分)
15以下(5分インターバル)
研磨対象
スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)
研磨サイズ(mm)
3.~16
入力電力(W)
40
1台
¥7,389
税込¥8,128
当日出荷
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。
材質
(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA
仕様
右回転
粒度
100
使用範囲(mm)
Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
2000~3500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容
本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)
単相100
適合ドリル径(mm)
8.2
モーター出力(W)
180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷