工場 エアーホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
362件の「工場 エアーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンプレッサー用エアホース」、「日東工器 エアホース 3/8」、「エアーホース 6分」などの商品も取り扱っております。
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 TPU 使用温度範囲(℃) -40~60 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 1.47 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ) スチール(クロームメッキ) 化学物質安全性参考資料
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa) 0.98 エスコ品番 EA125AF-30 材質 天然ゴム 質量(g) 600/m 長さ(m) 30 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 19 外径(Φmm) 29 使用流体 空気 主な用途 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
26,000 税込28,600
翌日出荷

軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~65 使用流体 空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -5~60 特性 耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体 圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット) 鉄・真ちゅう・NBR 特性 耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 TPU 使用温度範囲(℃) -40~60 内径(Φmm) 7 外径(Φmm) 10 金具 ツータッチカプラ 使用流体 空気 特性 耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm) 40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。 特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用 材質/仕上 耐火花配合特殊エラストマー 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用温度範囲(℃) -5~+60 使用流体 空気
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa) 0.98 エスコ品番 EA125AF-20 材質 天然ゴム 質量(g) 600/m 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 19 外径(Φmm) 29 使用流体 空気 主な用途 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質 特殊エラストマー 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 6.5 外径(Φmm) 10 破壊圧力(MPa) 4.0(20℃基準) 使用流体 空気 金具部 ワンタッチアルミカプラー 特性 滑り性 最小曲半径(mm) 20
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃) -20~60 材質 【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa) 0~1.5 機能 圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体 空気 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -20~60 使用流体 圧縮空気 特性 耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 長さ(m) 20 接続口径 G1 ホース内径(Φmm) 19
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。 材質 特殊TPE 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気 特性 耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質 ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃) -20~60 常用圧力(MPa) 1.47 破壊圧力(MPa) 6 使用流体 空気 特性 耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体 空気・水など 最高使用圧力(MPa) 2 外面 黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)