工場 ドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「工場 ドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄扉ハンドル」、「ドアノブバックセット100mm」、「ドアシリンダー」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体) 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 取付可能厚(mm) 扉/25~43 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-3007 質量(g) 810 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)65 質量(g/セット) 810 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取手 握り玉
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様 間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバー トラスコ品番 131-6376 材質 レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm) 110 幅(mm) 26 寸法(mm) 【デットボルト】15 シルバー 質量(g) 870 ピッチ(mm) 【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110 適合扉厚(mm) 25~40 バックセット(mm) 100 丸座径(Φmm) 65 ケース深さ(mm) 122 取付ビスピッチ(mm) 44
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。 材質/仕上 ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様 Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) 機能 表示錠(トイレ用等) 適合扉厚(mm) 26~42 バックセット 60(B/S)(mm)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内のドアに 仕様 外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー 付属品 ディンプルシリンダーキー5本 トラスコ品番 137-5690 材質 レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm) 110 幅(mm) 26 寸法(mm) 【デットボルト】15.5 シルバー 質量(g) 1220 タイプ 鍵付 ピッチ(mm) 【フロントビス】110 適合扉厚(mm) 25~40 バックセット(mm) 64 丸座径(Φmm) 65 ケース深さ(mm) 84 取付ビスピッチ(mm) 44
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。 材質 外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 仕様 ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番 380-2990 種類 ドアノブ 径(Φmm) (丸座)75 質量(kg/セット) 1.8 取付ピッチ(mm) (ビス)42・44・50 取付可能厚(mm) 扉/25~43 バックセット 100mm
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン 取手 ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 付属品 M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類 屋内用 仕上 サチライトクロム
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに トラスコ品番 131-6394 材質 レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm) 110 幅(mm) 26 シルバー 質量(g) 620 タイプ 1スピンドルタイプ 適合扉厚(mm) 25~40 丸座径(Φmm) 65 取付ビスピッチ(mm) 44(水平方向)
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
用途防音扉、大型密閉扉 付属品 M5丸皿小ネジ×6本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手 仕上 サテンクロームメッキ 適合扉厚(mm) 40~55
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上 サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ 調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。 左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉 付属品 受座 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
14,167 税込15,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質 ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ かぎなしタイプ 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途 室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ Wロックシリーズ 形状 ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式 ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット 100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様 カギなし セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)1M ハンドル NO.20 仕上 静電塗装 機能 座:丸座空錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに 仕様 間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー トラスコ品番 131-7939 材質 レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ) 長さ(mm) 110 幅(mm) 26 寸法(mm) 【デットボルト】15 シルバー 質量(g) 890 ピッチ(mm) 【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110 適合扉厚(mm) 25~40 バックセット(mm) 100 丸座径(Φmm) 65 ケース深さ(mm) 122 取付ビスピッチ(mm) 44
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷