工場用カーテンレールのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
142件の「工場用カーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用 ビニールカーテン」、「車庫 カーテン」、「カーテンレール ランナー」などの商品も取り扱っております。
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D30 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合 ベンダー 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg 耐荷重 片開きで30kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.5MB)
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途に使用可能なスチール製の40kg対応中重量用カーテンレールです。 耐蝕、耐摩耗性に優れたスチール製の大型カーテンレールです。 ロビー、集会場、学校などの中重量カーテンに最適です。また、工場や倉庫などで多く設置されている間仕切りビニールカーテンにもご使用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など 適合 Z-30 材質 スチール シルバー 寸法(幅W×高さH)(mm) 30×20 耐荷重(kg) カーテン片開き時:20まで/カーテン両開き時:40まで レール長さ(mm) 4000
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合 D40 耐荷重 片開きで50kg 許容荷重(kg) 50kg RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重30kgまで対応可能な中重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのQランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。
用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など 材質 レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ) 寸法(mm) ランナー環下:20 レール:ナチュラル 許容荷重(kg) ランナー:6 タイプ ブラケット:正面壁付シングル 寸法(幅W×高さH)(mm) レール:30×20 耐荷重(kg) 【レール】カーテン片開き時:15まで/カーテン両開き時:30まで
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃) 約60℃まで 材質 PVC+ポリエステル 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合 D30 トラスコ品番 294-6939 寸法(mm) カン下:48.5 材質/仕上 樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg) 8kg 質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール) オレフィン系樹脂被覆金属板
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません 耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状 ビニールカーテン 材質(ハトメ) アルミ製(四面折り返し加工) 生地 ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ C型 ステンレス 材質(レール) SUS430冷間圧延ステンレス
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 D30 トラスコ品番 294-6980 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 33 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所 (推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)大型レールセット
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプ シングル 長さ(mm) 1820 セット内容 レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個 安全荷重(kg) 30(ブラケットピッチ600mm以内) 適合品番 HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 2000 トラスコ品番 126-7837 材質 アルミ 幅(mm) 30 質量(kg) 0.7 シルバー 高さ(mm) 23
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 厚さ(mm) フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3 材質 (シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム 耐熱温度(℃) 60 ハトメピッチ(mm) 約200 ハトメ内径(mm) Φ8
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合 D30 トラスコ品番 294-6955 寸法(mm) カン下:21 材質/仕上 スチール/ユニクロ 質量(g) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

ハイロジックビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.3 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル、ポリエステル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸入り、耐候 質量(g/m2) 390 設置場所 屋内向け
1枚
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm) 0.3 重さ(g/m2) 約390(糸入りシート本体) 材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工 形状 ビニールカーテン
1枚
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)