- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- 工場用耳栓のおすすめ人気ランキング
工場用耳栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「工場用耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現場用 耳栓」、「耳栓 高い 遮音」、「工事用 耳栓」などの商品も取り扱っております。
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容
収納ケース
サイズ
M+L
質量(g)
35
コード
無
ケース
有
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値
25
コード
あり
トラスコ品番
336-9803
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2
ケース
なし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コード
あり
NRR値
25
トラスコ品番
344-7235
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
4
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)
2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5
ケース
なし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場
コード
有(700mm)
NRR値
23dB
トラスコ品番
823-0618
材質/仕上
耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質
耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0239
ケース
あり
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値
28
コード
あり
材質
ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番
490-4311
サイズ
M
質量(g)
3.5
コード長さ(mm)
670
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード
無
NRR値
10~33.4dB
色
ブルー
質量(g)
12
質量(g/個)
6
ケース
あり
吸湿性の高いスポンジを使用した耳栓で、耳孔内がムレにくい耳栓です。高音のみを遮音し、会話などは通します。
色
イエロー
サイズ
フリー
規格
JIS T 8161準拠 (第2種)
コード
あり
周波数(Hz)/遮音値(dB)
125/9。250/9.5。500/9.5。1000/16。2000/21.5。4000/26.5。8000/26
1組(2個)
¥319
税込¥351
当日出荷
スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
ケース
あり
仕様
ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
付属品
ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)
トラスコ品番
495-7539
質量(g)
33(電池除く、コードを含む)
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)
コード長さ(cm)
85(Y型)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値
18dB(ANSI S12.42準拠)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)
PVC
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格
ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色
イエロー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
NRR値
27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)
720
コード
なし
ケース
あり
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値
31(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
色
オレンジ
コード
あり
ケース
なし
挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。
エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。
柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。
耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。
Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。
明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値
27
材質
エラストマ
色
パープル
規格
ANSI S3.19-1974
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8
ケース
あり
騒音から耳の負担を軽減します。
約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)
13×27
材質
ウレタン
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/39.9/5.3。250/42.2/5.8。500/43.6/5.5。1000/39.5/4.3。2000/38.4/3.0。4000/47.9/3.7。8000/48.8/4.1
色
オレンジ
コード
なし
耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
オプションのネックコードにより首から下げられます。
用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場
NRR値
22dB
トラスコ品番
770-4780
材質
【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
32
規格
JIS T8161EP-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×150
コード
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)
ABS樹脂+PVCクッション
寸法(cm)
A:約11.5。B:約13.5
材質(ヘッドバンド)
PVC+POM
電池寿命(連続時間)
マンガン:約250。アルカリ:600
電池
単三電池×2本(別売り)
質量(g)
290
トラスコ品番
278-5633
色
グレー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
NRR値
22
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷