- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 工進 ラクオートのおすすめ人気ランキング
工進 ラクオートのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新111件の「工進 ラクオート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ 延長」、「工進 ラクオート FP-25」、「工進 ラクオート 部品」などの商品も取り扱っております。
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番
824-7826
電源(V)
AC100
アズワン品番
64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
充電器・バッテリー
ねじ径
M28(吐出部)
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約70
アズワン品番
64-9482-11
運転時間(分)
約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.68MB)
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
FQ-25-AAA-0
電動ドラムポンプFP-25/2512の吐出ホースを延長したい時に使用します。長さ1.5m*電池式FQ-25には取り付け出来ません。FP-25/2512-AAA-0には使用できません。
用途ホースを延長したい時に
適合
FP-25、FP-2512
トラスコ品番
797-4574
種別
延長ホース
質量(g)
180
長さ(m)
1.5
接続方式
ネジ式
アズワン品番
64-6359-71
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
充電式ドラムポンプ SFP-2518-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.53MB)
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(1.27MB)
エンジン型式:KC26 製品詳細型式:SEV-25L-AAA-3
用途部品の交換に
適合品番
SEV-25L-AAA-3
関連資料
(1.55MB)