左 M17 P1.5のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
107件の「左 M17 P1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト m17」、「m12 p1.5 ナット」、「m17 ナット」などの商品も取り扱っております。


小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂ランキング3位
材質S45Cねじピッチ1.5規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
1パック(7個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角ナット 1種 細目(S45C(H)/生地) 大阪魂ランキング4位
1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

小形 六角ナット 1種 細目・P-1.5(S45C(H)/パーカー)(パック品) 大阪魂ランキング5位
ねじの呼び寸法M12材質S45Cねじピッチ1.5熱処理H二面幅(mm)17規格1種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル細目
1パック(7個)
539税込593
当日出荷



1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(86種類の商品があります)

ねじの呼びM8材質長さ(mm)60ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理ニッケル寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5関連資料(0.23MB)ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
669税込736
翌々日出荷

ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理生地寸法B(mm)17頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
1箱(110個)ほか
8,698税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(756種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(239種類の商品があります)

ねじの呼びM12材質長さ(mm)25ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539税込593
当日出荷


作業時間10分!なめたオイルパンのドレンのネジ山を簡単修正。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(353種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
1本
729税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mm。O:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mm。A:36mm M:M18×1.5mm K:31mm。X:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560税込3,916
翌日出荷