左ねじれ エンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「左ねじれ エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左ねじれ」、「リューター 刃」、「エンドミル ダイヤモンド コーティング」などの商品も取り扱っております。
MOLDINO(日立ツール)エポック.CFRPスクエア
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質 超硬合金(WC)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 公差 0~-0.030 コーナー形状 ピンカド 公差(mm) 0~-0.030 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

右ねじれ刃と左ねじれ刃から切れ刃が構成されており、厚板の加工で両面のデラミネーションやバリの発生を防止しました。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 2 被削材 複合材料(CFRP):〇 表面処理 ノンコーティング ねじれ角(°) 60 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
材質 超硬 刃数 4 表面処理 ダイモンドコーティング 切刃長さAp2(mm) 3.18
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質 超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数 8 被削材 CFRPなど、複合材 表面処理 HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°) 左ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材 GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数 1 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材 アルミ合金展伸材 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ギャッシュ当て 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃数 4 刃長(mm) 15 材質 超硬合金(WC) 全長(mm) 70 トラスコ品番 758-5594 シャンク径(Φmm) 6 刃径(Φmm) 6
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質 超硬合金 刃数 4 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ギャッシュ当て 表面処理 TiAIN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。
首角γ(°) 15 加工可能硬度 ~68HRCまで加工可能 コーナー形状 ラジアス ねじれ角(°) 左20
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティング DIAMOND ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h7 刃径公差(mm) 0~-0.0.3 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数 2 仕様 荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角 45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 超硬合金(Carbide) 刃数 2 仕様 左右ねじれ 表面処理 DIAコーティング ねじれ角(°) 60 適合被削材種 複合材料:◎ 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質 超硬 表面処理 ノンコート
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)CFRP用 綾目ルーター DCE
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 Bur End 仕様 ノンコーティング 適合被削材種 複合材料:〇 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種 電気ドリル、ボール盤 被削材 FRP、人造大理石、樹脂、木材等
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)