左官 くわのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「左官 くわ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「練り 鍬」、「くわ」、「コンクリート 混ぜる」などの商品も取り扱っております。
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm) 175×165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。 材質 鍬部:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ 7 0055
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm) 750 質量(g) 650 材質(柄部) 天然木 材質(頭) ステンレス鋼 頭部長(mm) 160 先幅(mm) 180 頭部板厚(mm) 1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。 材質 刃:ステンレス 柄:パイプ柄
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm) 1230 先端幅(mm) 155 エスコ品番 EA650BJ-3 材質 頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜 質量(kg) 0.9 先端寸法(mm) 深さ:57 先端長(mm) 185
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容 トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm) (トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質 頭部:ステンレス。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 430 高さ(mm) 430 質量(g) 260 奥行(mm) 95 頭部長(mm) 120 先端幅(mm) 90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm) 530~870(伸縮柄) 材質(柄部) アルミ 材質(頭) ステンレス 頭部長(mm) 173 頭部幅(mm) 145
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質 LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm) 900 先幅(mm) 245 トラスコ品番 436-0150 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1060 先幅(mm) 113 トラスコ品番 818-4420 材質 頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg) 1.15 高さ(mm) 205
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
6,890 税込7,579
翌日出荷

家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容 中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷