- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 差し込み タイプ 電球のおすすめ人気ランキング
差し込み タイプ 電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新143件の「差し込み タイプ 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハロゲン 6.35」、「100W ハロゲンランプ」、「ハロゲンランプ」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ストップ、テールランプ
定格電力(W)
25/10
本体寸法(mm)
50×Φ26
差込口
(角度)180度
他社参考品番(STANLEY)
A4887M
他社参考品番(KOITO)
4722
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
色
クリア
定格電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様
12V用
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)
52×Φ24.5
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)
1(30V)
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球
タイプ
S25シングル球(ピン角150°)
LED色
アンバー
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
差込口
ピン角度:150℃
電球の種類
LED
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプ
S25
色
ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)
20×49
消費電力(W)
約0.8~3.0
電圧(V)
12
口金
その他
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)