- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 差し込みソケットのおすすめ人気ランキング
差し込みソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新857件の「差し込みソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込みプラグ」、「差し込み」、「差し込みコンセント」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状
ソケット
種類
ステンレス管用継手
形状
異径ソケット
材質
SUS304
寸法C(mm)
13
寸法C1(mm)
13
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
カップリング
材質
炭素鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
寸法l'(mm)
20
形状
ソケット
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
形状
カップリング
材質
炭素鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
形状
カップリング
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80
形状
エルボ90°
材質
炭素鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
形状
カップリング
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80