- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 差込型ピン端子 メス 撚線のおすすめ人気ランキング
差込型ピン端子 メス 撚線のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新107件の「差込型ピン端子 メス 撚線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差込型ピン端子」、「ntm 圧着端子」、「差込型ピン端子 PC形」などの商品も取り扱っております。
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
材質(絶縁体)
ナイロン
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
特性
難燃
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)
7.2
寸法H(mm)
9.8
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
JIS規格取得
無
特性
難燃
仕様
RoHS指令の規制適合品
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)
5
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
寸法L(mm)
22.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
6.6
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途配線端子として。
材質
ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)
‐10~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94 V-2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法L(mm)
20.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.5
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
5.0
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状
棒形
種類
裸圧着端子
定格電圧(V)
600
寸法F(Φmm)
1.9
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
黄銅C2680(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
5.3
難燃性
UL94V-2
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
無
特性
難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色
赤透明
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
難燃性
UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)
18~16
仕様
RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)
3.2
全長(mm)
19.5
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
寸法D(Φmm)
3.4
寸法W(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
1.9
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法G(mm)
4.8
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75~1.25
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
特性
難燃
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~1.5
色
赤透明
寸法L(mm)
19.0
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
6.4
寸法D(mm)
4.2
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
3.2
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(mm)
1.7
材質(端子)
真鍮
規格
UL listed E42024
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
材質(端子)
無酸素銅
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
相手タブ厚(mm)
0.8
仕様
RoHS指令の規制適合品
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
特性
難燃
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき