巻きす プラスチックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「巻きす プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内用すだれ」、「すだれ 幅150」、「シリコン シート ロール」などの商品も取り扱っております。
単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。 熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質 ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太巻き、細巻きはもちろん人気メニューのカリフォルニア巻もできます。
外寸(mm) 260×255 材質 ポリプロピレン(Wエンボス加工) 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
599 税込659
当日出荷

巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!。 カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪
寸法(mm) 260×260 材質 ポリプロピレン グリーン サイズ 質量(g) 96 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
719 税込791
当日出荷

お手入れ簡単なプラスチック製の巻きすです。ご飯がくっつきにくいよう、片面にエンボス加工をしているので、海苔のない飾り巻き寿司もラクラク!。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質 ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm) 約256×260×3 質量(g) 約119
1個
659 税込725
3日以内出荷

耐熱温度:200℃・ロールケーキや太巻き寿司、だし巻き等いろいろ巻けます。
寸法(横×縦)(mm) 350×300 TKG品番 9-0535-1601 TKG品番(2017) 6-0477-1401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

熱湯消毒1分後、取り出し冷まして すぐにご使用頂けます。
材質 本体:ポリプロピレン、糸:ナイロン
1個
2,898 税込3,188
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに ブラウン 遮光率(%) 約80
1枚ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm) 5 材質 (本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

回転寿司の「くら寿司」×小久保工業所がコラボ!共同開発の寿司巻きす。太巻き、だし巻き卵、ロールケーキなどいろいろ使えるすぐれもの。表面に凸凹加工を施してあり、すし飯が付きにくく、カリフォルニアロール作りにも最適。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 約250×300 材質 ポリプロピレン ピンク 質量(g) 約145
1個
499 税込549
11日以内出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 1 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



巻き寿司をきれいに巻けます。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 240×240 材質 天然竹
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES 竹寿司巻
寿司巻を作る際に。
用途寿司巻作りに 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×300×2 アズワン品番 64-3667-23
1枚
559 税込615
当日出荷