- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- テープカッター
- 布テープ用カッターのおすすめ人気ランキング
布テープ用カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「布テープ用カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガムテープ カッター」、「ガムテープ カッター 刃」、「クラフトテープ」などの商品も取り扱っております。
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。
力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。
ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。
手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。
また刃は交換可能です。
用途テープカットに
適合外径(Φmm)
125
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)
焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)
50
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。
仕様
テープカット:手動
付属品
ツインリール
適合
OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×230×172
本体寸法(mm)奥行
230
本体寸法(mm)幅
82
本体高さ(mm)
172
主な機能
手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カット形状
直線 PAT.P
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)
SUS410
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)
約142
質量(g)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。
セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
スチール
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)
冷間圧延鋼
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番
443-8540
幅(mm)
60
高さ(mm)
90
質量(g)
70
奥行(mm)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×140×90
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番
819-1281
質量(g)
270
主な用途
安全用
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガムテープを軽い力でキレイにカットできるコンパクトサイズのクラフトテープカッターです。
本体付属のクリップでガムテープへの着脱は簡単。刃が露出していない安全な設計です。
紐やチェーンなどで引っ掛けて保管ができるストラップ穴も付いています。
材質(本体)
ABS/グラスファイバー/POM/ステンレス/鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
59.5×67×38.5
適合テープ幅(mm)
~50
材質(刃)
ステンレス(別売り替刃あり)
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品
替刃×1
エスコ品番
EA589CW-10
幅(mm)
グリップ:25
寸法(mm)
205×60×10
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
67
刃長(mm)
40
刃幅(mm)
18.5
刃厚(mm)
0.3
材質(刃)
スチール
適合替刃
EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
欠品中
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番
232-7236
幅(mm)
67
高さ(mm)
100
質量(g)
110
奥行(mm)
167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×167×100
材質(刃)
ステンレス(SUS430)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
テープの外径(3インチ)にピッタリセット可能です
カートンテープ、クラフトテープに付けることで包装作業の能率がアップします
用途梱包用テープの作業。
トラスコ品番
135-2113
主な用途
梱包用
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。
ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。
テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
材質
本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE)
テープ幅(mm)
50
本体寸法(mm)奥行
64
本体寸法(mm)幅
150
本体高さ(mm)
260
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合
OPPテープ、クラフトテープ
トラスコ品番
003-2514
材質
金属(亜鉛ダイキャスト)
質量(g)
2200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×255×170
適合テープ外径(Φmm)
134
適合テープ芯内径(Φmm)
76
適合テープ幅(mm)
60
材質(カバー)
ABS
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。
仕様
3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付
トラスコ品番
293-0161
幅(mm)
170
高さ(mm)
90
質量(g)
330
奥行(mm)
65
テープ幅(mm)
(折返し幅)2~5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×65×90
最大テープ幅(mm)
48
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番
471-1203
幅(mm)
63
質量(kg)
35
高さ(mm)
30
奥行(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×80×30
最大テープ幅(mm)
50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷