布フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
922件の「布フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布袋フィルター」、「ろ布」、「バグフィルター」などの商品も取り扱っております。
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 149 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質 ポリエステル 布厚さ(mm) 1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m) 1.6 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 60以下 使用湿度(%RH) 95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ 7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用 材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.1 ピッチ(mm) (ミシン目)200 巻数 150枚 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 45.8 残留粒子(μ) 40 初期圧力損失(Pa) 59
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。
1個
2,530 税込2,783
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:不織布フィルター(カテキン入り)。捕集効率:82%。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ。標準装備フィルター
1台
999 税込1,099
当日出荷

使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質 ろ材・リング/PP 最高使用温度(℃) 70 推奨交換差圧(MPa) 0.1
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質 綿 質量(g) 105 目の粗さ 中目 寸法(縦×横)(mm) 410×440 アズワン品番 64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。 「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。 大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。 幅(mm) 500 長さ(m) 10 ろ過精度(μm) 50~60 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×813 適合 EV-S800N 材質 ポリプロピレン 最大流量(L/min) 680 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準付属品のフィルタと比較して目詰まりしにくく掃除しやすい生地を採用。シールリング付で本体スキマへのゴミの侵入を防止します。
1個
879 税込967
当日出荷

液体系のろ過処理に優れています。 149℃の高温に対応しています。
用途樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。 材質 ポリエステル 最大流量(L/min) 340 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.14 最高使用温度(℃) 149 外径D×長さL(mm) 178×457
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質 ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) PP不織布フィルターバッグ 100シリーズ
優れた吸油性 液中に生じる微小油分を効率よく吸着 フィルター交換しやすいバッグタイプ ベッセルのフタを開けて入れ替えるだけで交換可能 廃棄コスト、廃棄物の削減 使用済みのフィルターはコンパクトに処理が可能 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途クーラント溶液、研磨廃水、海水淡水化、純水、メッキ液、乳業関連、飲料 材質 ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 80
1箱(10枚)
63,980 税込70,378
26日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)