- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 帽子 サングラスのおすすめ人気ランキング
帽子 サングラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「帽子 サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップサングラス」、「サングラス クリップ」、「サングラス」などの商品も取り扱っております。
サングラスとメガネの掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラスなので視界もクッキリ鮮やかで見やすい。実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品
マイクロファイバー眼鏡ふき
材質
フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:CAB
質量(g)
約19
寸法(cm)
4.8×14.5
厚さ(cm)
1.5
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
赤外線や紫外線から目を守ります。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)
ポリカレンズ
標準質量(g)
85
紫外線透過率(%)
0.0003以下
機能
UVカット
特性
メガネ併用可
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちの帽子(キャップ)にワンタッチで装着できる前掛偏光サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪ラチェットギア式でレンズの上下・前後・傾斜位置調節も可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
材質(フレーム)
プラ
寸法(mm)
(フレーム)横:約155・(レンズ)縦:約50
質量(g)
約19
可視光線透過率(%)
約15
サングラスと老眼鏡の掛け替えが不要なので便利です。オーバーグラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方はオーバーグラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。軽量を実現、長時間の使用も苦になりません。
角度も自由に変更でき、従来の保護グラスでのコメカミ部分や鼻パッド、耳への圧迫感がなく快適に使えます。偏光サングラス+老眼鏡なので視界もクッキリ鮮やかで、手元も見やすい。 実用新案登録済【登録第3165745号】
付属品
マイクロファイバー眼鏡ふき
材質
フレーム:ポリカーボネイト他 、レンズ:TAC
質量(g)
約19
寸法(cm)
4.8×14.5
厚さ(cm)
1.5
よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品
マイクロファイバー眼鏡ふき
質量(g)
約19
レンズ色
クリア
寸法(cm)
4.8×14.5
材質(フレーム)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハード/マルチコート)
厚さ(cm)
1.5
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
タイプ
B
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 0007
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度
#1.7
トラスコ品番
834-5480
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
35.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状
ヘルメット取付型防災面
レンズ色
クリア
材質
レンズ:アクリル
材質(レンズ)
アクリル
トラスコ品番
812-1916
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
有害な紫外線を99.999%カット!
帽子の種類は問いません。
ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。
視界が広いアール形。
レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。
特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。
メガネをしたままでも使用可能。
レンズの上げ下げが自由。
レンズの巻上げができる。
差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
UVカット、特殊ハードコーティング加工
質量(g)
約85
紫外線透過率(%)
0.0003以下
形状
一眼型(帽子取付用)
機能
紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可
RoHS指令(10物質対応)
対応
全方向スライド回転式タイプ。上下自在式。前後調整可。
種類
遮光メガネ
仕様
ポリカレンズ
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
79
方式
全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)
1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×240
クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
834-5476
質量(g)
25.3
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
2018年トラスコ掲載ページ
6 0007
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)
1.0
材質
ポリカーボネート樹脂
付属品
収納ポーチ
偏光率(%)
98
タイプ
男女兼用
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
タイプ
A
材質(フレーム)
ナイロン
テンプル色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 0007
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
質量(g)
19
材質/仕上
フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
セット内容
マイクロファイバーソフトケース
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線カット
○
コーティング
ハードコート
角度調整範囲
○
高さ(mm)
48
幅(mm)
145
機能
防傷加工
寸法(cm)
約4.8×14.5×1.5
規格
JIS規格同等品
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズ
プラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)
合金/プラ/ラバー
質量(g)
約12
可視光線透過率(%)
約20
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。
遮光度
#1.7
トラスコ品番
834-5481
材質
レンズ:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
35.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0361
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
150
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。
材質(レンズ)
アクリル
適合
(ヘルメット)MPタイプ
トラスコ品番
337-2359
形状
一眼型(ヘルメット取付用)
色
透明
質量(g)
68
材質(取付金具)
スチール
幅×長さ(mm)
80×164
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC