- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 平パッキンセットのおすすめ人気ランキング
平パッキンセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「平パッキンセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン セット」、「給紙ローラー」、「Oリング作成キット」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
材質
NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ
平
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容
ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質
ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂。ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
材質
EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
リブ付
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質
フッ素ゴム
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
2
商品タイプ
平
補修用に必要な平パッキンです。
仕様
パッケージ品
最高使用温度(℃)
80
入数
2/枚
商品タイプ
平
エスコ品番
EA423RY-3
セット内容
【内径×線径(入数)】。1/4”×3/8”(15)。5/16”×7/16”(15)。3/8”×1/2”(10)。1/2”×5/8”(10)。3/8”×9/16”(10)。7/16”×5/8”(10)。1/2”×11/16”(10)。9/16”×3/4”(10)。5/8”×13/16”(10)。11/16”×7/8”(10)。3/4”×15/16”(10)。7/32”×11/32”(15)。3/4”×1”(10)。3/16”×5/16”(20)。5/32”×9/32”(20)。1/8”×1/4”(20)。13/16”×1-1/16”(10)。5/8”×3/4”(10)
ケース寸法(mm)
218×143×47
1セット
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。
締付トルク(N・m)
約34~37
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)
-25~+100
使用流体
外部ダスト
用途補修用
材質
NBR
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
商品タイプ
平
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度
70(±5)
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
5K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分
天然ゴム、SBR
厚さ(mm)
3
種別
フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)
-50~70
規格
10K
耐熱性
硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間)
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
硬さ(デュロメータA)
63
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
材質
NBRゴム(ニトリルゴム)
種類
丸ワッシャー
材質
ゴム
エスコ品番
EA423RY-1
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】。3×1(20)。4×1(20)。4.5×2(20)。5×2(20)。6×2(20)。6×2.5(20)。6×3(20)。7×2(20)。8×2(20)。9×2(5)。10×2(5)。12×3(5)。13×3(5)。14×2.5(5)。17×2.5(5)。18×4(5)。20×2(5)。22×2(5)
内径(Φmm)
3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)
200×134×38
1セット
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
材質
EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類
丸ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応