- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 平型接続端子のおすすめ人気ランキング
平型接続端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「平型接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 配線 延長」、「平型端子」、「平型端子 スピーカー」などの商品も取り扱っております。
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
種類
差込型接続端子
寸法E(mm)
7.8
材質(端子)
黄銅(すずメッキ)
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
用途電線の接続に
材質
黄銅、スズメッキ
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下
適合スリーブ
SP-026
仕様
0.5~1.25sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数分の端子が入ったコネクターセット。
平型接続ターミナル
種類
裸圧着端子
端子形状
平形
材質(端子)
黄銅/すずめっき
用途配線コードの接続に。
タイプ
オス・メス
適合電線
AV(S)0.5~2.0sq
適合
DC12V・DC24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質
PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
187型平型端子、スリーブのセット。
セット内容
187型平型端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2
タイプ
187型
適合電線
AVまたはAVS0.5~1.25
材質/処理
黄銅/スズメッキ
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
端子形状
平形
種類
絶縁付圧着端子
配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理
黄銅/防錆
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
23.5
定格電圧(V)
300
寸法F(mm)
7.9
寸法E(mm)
10.5
寸法B(mm)
6.35
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
真鍮
相手タブ厚(mm)
0.8
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。
材質
黄銅(電気すずめっき)
色
銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
黄銅
寸法E(mm)
8.00