平砥石のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
175件の「平砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターナル砥石」、「スティック砥石」、「油砥石」などの商品も取り扱っております。
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材 A 結合剤 ビトリファイドボンド
1枚
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 硬度 H 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材 WA赤 対応材質 SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤 V36R
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材 A 形状 1号(平形) 最高使用周速度(m/min) 2400 結合剤 V75R
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材 GC 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材 GC 形状 1号(平形) 結合剤 V81R
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(GC120)
砥石寸法(Φmm)外径 75 適合本体 TG-30 粒度 120 砥材 GC 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度 120 砥材 GC 形状 1号(平形) 硬度 H 最高使用周速度(m/s[m/min]) 33[1980] 結合剤 ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度 60 砥材 WA赤 硬度 K 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 砥材 WA 形状 1号(平形) 硬度 K 最高使用周速度(m/s[m/min]) 33[1980] 結合剤 ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材 合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

クレトイシ平型砥石 DA
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径 75 粒度 80 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #60 砥材 WA 仕様 ステン用 砥粒 WA 適合材 ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 6.4 穴径(Φmm) 12.7 粒度 #60 砥材 A 質量(g) 210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用 砥材 85A 適合材 合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼 最高使用周速度(m/s) 40
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用 砥材 WAシロ 適合 両頭グラインダー 形状 1号(平形) 結合剤 ビトリファイドボンド 適合材 合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm) 100 厚さ(mm) 6 穴径(Φmm) 15 砥材 AWA 種別 オフセット砥石 質量(g) 107 適合ツール ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 硬度 P 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 適合材 外径(mm) 100 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)