- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 平行ブッシングのおすすめ人気ランキング
平行ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「平行ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブッシング G」、「g1/2 変換」、「水栓継手」などの商品も取り扱っております。
種類
ねじ込み継手
形状
ブッシング
材質
黄銅
仕様
パッキン付
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
材質
黄銅
仕様
パッキン付
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質
黄銅
形状
ブッシング
内ネジ
G1/2
外ネジ
G3/4
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
給湯器(G1/2)とフリーチューブ(G3/4)の接続に適しています。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様
シールテープ付、給水座金9mm
付属品
シールテープ
材質
青銅、ステンレス
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状
ブッシング
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-20~100
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
規格
面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)
SCS13Aロストワックス
接続形状
ねじ込み
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷