- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 平行度測定のおすすめ人気ランキング
平行度測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新331件の「平行度測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「平行度測定器」、「平面度測定」などの商品も取り扱っております。
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するインジケーター
測定範囲(mm)
0~0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
付属品
アリ溝付ステム(Φ6mm、Φ8mm)、測定子スパナ、収納ケース
材質
目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:ステンレス
寸法(mm)
77×39×25
材質(本体)
スチール・ABS樹脂
質量(g)
44
外枠径(mm)
38.5
目盛仕様
0-40-0
本体サイズ(mm)
77×39×25
戻り誤差(μm)
4
指示誤差[全測定範囲](μm)
13
材質(ステム)
真ちゅう、ステンレス
1/10回転隣接誤差(μm)
5
材質(外枠)
アルミ
特性
●便利な2種類のステムが付属しています。●収納ケース付です。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
用途主に工作機械等の水平出しに使用
仕様
V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下
感度(mm/m)
0.02(4秒)
JIS規格
JIS B 級
平面度(mm)
底面/0.003以下
主気泡管精度
全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
225
送り方式
MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
4.5
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理
(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm
マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。スピンドルの回転角にもとづずき厚みの異なる4枚1組みとなっています。
厚さ(mm)
12.00/12.12/12.25/12.37
仕様
25mm用
シリーズ
157
外径(Φmm)
30
平面度(μm)
0.1
平行度(μm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番
148-7083
質量(g)
390(電池含む)
電源
単4乾電池×2本
最小表示
最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲
0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)
検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示
液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間
約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能
電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲
70%以下 結露なきこと
防塵防水性能
IP54相当
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード
通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)
254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット
なし
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として
加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に
材質
花崗岩
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品
Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
測定面の平面度の精密測定用です。