- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 平軸受けのおすすめ人気ランキング
平軸受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新11,999件の「平軸受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングワッシャー」、「軸受」、「ピロボールブッシュ」などの商品も取り扱っております。
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲
+80℃未満
寸法R(mm)
0.2以下
寸法測定温度(℃)
25
荷重方向
ラジアル
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)
-200~+260
許容面圧(MPa)
極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}
許容すべり速度(m/min)
100
許容PV値(MPa・m/min)
98{1000kgf/cm 2・m/min}
荷重方向
ラジアル
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
700
作動方式
複動
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。
寸法測定温度25℃
材質(本体)
フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲
+80℃未満
荷重方向
ラジアル
型式
PB型
材質
(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金
表面処理
硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動・片ロッド形
軸受種類
すべり軸受
磁石内蔵有無
シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッション
ゴムクッション付
接続口径
Rc1/4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
耐圧力(MPa)
1.6
使用ピストン速度(mm/s)
50~300
許容吸収エネルギー(J)
1.56
給油
不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)
引き残し:74
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別
#80フランジブッシュ
材質
含油ポリアセタール樹脂
使用温度範囲(℃)
-40~+80
潤滑方式
無潤滑
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])
0.85[51]
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動・片ロッド形
軸受種類
すべり軸受
磁石内蔵有無
シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッション
ゴムクッション付
接続口径
Rc1/4
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
最低使用圧力(MPa)
0.1
耐圧力(MPa)
1.6
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
許容吸収エネルギー(J)
0.98
給油
不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)