平面スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「平面スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯電話用スピーカー」、「raspberry pi スピーカー」、「バナナプラグ」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 7.4Ω。サウンドレベル = 93dB。定格出力 = 1W。寸法 = 18 x 2.5 x 13mm。直径 = 2.5 (Width)mm。高さ = 13mm。。RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
560 税込616
当日出荷

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
590 税込649
当日出荷

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 27 周波数特性 400Hz~8kHz 定格入力(W) 0.25 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,275 税込2,503
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷


小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 57 定格入力(W) 0.5 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 93dB。定格出力 = 1.5W。寸法 = 25 x 3 x 9mm。直径 = 3 (Width)mm。高さ = 9mm。。RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
570 税込627
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 0.2W。寸法 = 15 (Dia.) x 5mm。直径 = 15mm。高さ = 5mm。。丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
590 税込649
翌々日出荷

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 83dB。定格出力 = 2W。コーン材質 = 用紙。寸法 = 40 x 20 x 5.8mm。高さ = 5.8mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
780 税込858
当日出荷