- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- スタンド/スタンドばね
- 幼児車・小径車用 1本スタンドのおすすめ人気ランキング
幼児車・小径車用 1本スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新99件の「幼児車・小径車用 1本スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンド 逆爪 両立」、「自転車片足スタンド」、「自転車 部品 スタンド」などの商品も取り扱っております。
正爪対応の一本スタンドです。
用途幼児車・小径車用
フレームエンド形状
正爪
正爪対応の一本スタンドです。
自動ロック機構。
ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。
用途軽快車用
フレームエンド形状
正爪
スチール製の深型一輪車です。
ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に
仕様
ノーパンクタイヤ
寸法(mm)
830×510×270(バケット部分)
全長(mm)
1240
質量(kg)
14.25
色
紺色
車輪径(Φmm)
355
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
スチール+ゴム
容量(L)
約60
全幅(mm)
530
積載荷重(kg)
120
全高(mm)
620
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)
外径25、内径22.6
収納寸法(mm)
545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)
120
オートロック式1本スタンド正爪用
フレームエンド形状
正爪
一輪車の取り替え用チューブ。
材質
ゴム
質量(g)
100
チューブ径(Φmm)
約330
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品
アンカーボルト(スチール M8×2本)付
適合タイヤサイズ
18~27インチ
スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状
正爪
色
ブラック
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状
正爪
色
マルチコーティング
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用一本スタンドです。
用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)
フレームエンド形状
正爪
色
ブラック
補助輪を外した後のスタンドに最適な幼児車用両立スタンドです。
用途正爪タイプ
フレームエンド形状
正爪
色
ブラック
縦長の形状とシンプルなデザインがオシャレなコンパクトサイクルにピッタリのバスケットです。コンパクトでありながら高さがあるためしっかり荷物が入ります。背板は分離式のため調整しながら取り付けることが可能であらゆる小径車に対応します。
材質
スチール
高さ(mm)
300~250
下部寸法(mm)
265×185
上部寸法(mm)
290-285×235
伸縮式で20~28インチに対応。
アルミ製。
対応インチサイズ
20~28
仕様
センタースタンド。角度調整可能。
色
シルバー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。
ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。
ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。
ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。
仕様
クロームメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×46×21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)
120
スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック機構
踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構
フレームエンド形状
逆爪
逆爪式対応の1本スタンドです。スタンドをたてるだけで自動でロックのかかるオートロック。機構踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
色
カチオンブラック
フレームエンド形状
逆爪