- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- 床下 台車のおすすめ人気ランキング
床下 台車のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「床下 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寝板」、「低 床 台車」、「キャスター付き板」などの商品も取り扱っております。
ホールド性の良い樹脂クリーパーです。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
耐荷重(kg)
110
材質
高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)
キャスター
6個
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。
幅(mm)
420
全長(mm)
1010
質量(kg)
7.5
キャスター数
6
縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。
用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
最大積載荷重(kg)
100
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
50
特性
軽量、持ち手が二箇所有
材質(荷台)
PP(耐衝撃性)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。
国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。
縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。
スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。
本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。
2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
80
キャスター
自在車×4個
床面高さ(mm)
85
荷台寸法(幅)(mm)
285
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
420
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)
100
幅(mm)
440
全長(mm)
1015
質量(kg)
約7.7
高さ(mm)
120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)
62.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。
肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。
質量(kg)
約6.2
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ローラーシート時:420×440×340
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
材質(すべり止め)
EVA
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4
キャスター径(Φmm)
41
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
天然ホワイトパイン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1個
¥33,500
税込¥36,850
当日出荷
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくいエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。
車輪径(Φmm)
50
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
275
最大積載荷重(kg)
80
特性
軽量、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)
410
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在
最大積載荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
特性
搬送、補充、保管、陳列、軽量
材質(荷台)
ポリプロピレン
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可