床下 除湿のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「床下 除湿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼオライト 石」、「床下扇風機」、「床下湿気」などの商品も取り扱っております。
床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg) 10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分 ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm) 270×360 質量(kg) 1.5 包装 不織布 使用量 1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg) 5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 床下に袋のまま敷いて使用。一重不織布包装。床下の湿気を炭八が吸湿することで、木材を腐敗から守り、 カビやシロアリ、ゴキブリなどの害虫が発生するのを防ぐ。 土中から上がってくるニオイやカビ臭を除去。冬の底冷えを解消。 <施工方法>床下点検口や和室の場合は、畳を上げ、座板を外し炭八を敷き詰めます。1畳あたり6~8袋を使用。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
材質 袋/不織布 成分 中身/針葉樹を原料とした木炭 サイズ(cm) 幅45×奥行45×厚さ7/袋
1セット(12L×8袋)
11,980 税込13,178
当日出荷

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm) 0.1 寸法(幅W×長さL)(m) 1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

材質 JC(断熱除湿部材/発泡PP) ブラック タイプ 浴室区画専用
1個ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg) 1.4 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×520×160 風量(m3/h) 160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容 換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg) 1.4 電圧(V) 100 消費電力(W) 5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 220×520×160 風量(m3/h) 160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様 厳選素材 容量(kg) 1 寸法(縦×横×高さH)(cm) 26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。 和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。 ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。 北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。 <使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。 半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分 中身/針葉樹を原料とした木炭
1セット(12L×4袋)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 20以上(RH50%時、5日経過時) 区分 A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合 在来・2×4工法用 材質 JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm) 911 厚さ(mm) 20 ブラック
1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分 天然パルプ、塩化カルシウム 形状 角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
ブラック
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質 Joto複合材(JC) ブラック
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)。天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)。取付穴:□140mm。風量調節機構付。フィルター付。材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×170 質量(kg) 0.2
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)