床下収納枠のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
153件の「床下収納枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下収納 アルミ枠」、「床下収納 蓋 枠」、「床下点検口 450 600」などの商品も取り扱っております。
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm) 616×616×高さ37.5 適合板厚(mm) 15
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーな600型(深型)
開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質 アルミ 表面処理 二次電解着色塗装複合皮膜 取扱説明書
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上 枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm) 909×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm) 916×616×高さ463 容量(L) 約165(約165kg) 適合板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm) 616×616×高さ29.5 適合板厚(mm) 15
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。 アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。 安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。 床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。 YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 付属品 補強桟×2本、仕切り板××1枚 材質 【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付) 容量(L) 約 110(約 110kg) 適合板厚(mm) 15 外径(Φmm) 616×616×高さ463(深型) 枠の色 ブロンズ 開口寸法(mm) 606×606
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

キッチンに最適の大容量タイプ。
開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×2、補強桟×4、網カゴ×2、皿カゴ×2、仕切板×2 寸法(mm) 1215×616 ブロンズ 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約220 対応板厚(mm) 15
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 PP 付属品 仕切版1枚 セット内容 SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個 寸法(mm) 564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S) アイボリー
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚 材質(本体) ポリプロピレン(通気口付) 外形寸法(mm) 616×616×高さ463 容量(L) 約110(約110kg) 適合板厚(mm) 15
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチンに最適の大容量タイプ
開口寸法(mm) 1205×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚 材質(本体) ポリプロピレン(通気孔付) 外形寸法(mm) 1215×616×高さ463 容量(L) 約220(約220kg) 適合板厚(mm) 15 枠の色 シルバー
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 仕様 通気孔付 付属品 回転取手×1、補強桟×2、網カゴ×1、皿カゴ×1、仕切板×1 寸法(mm) 616×616 高さ(mm) 463 材質(本体) ポリプロピレン タイプ 深型 容量(L) 約110 対応板厚(mm) 15
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質 枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)