床下点検口 300のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「床下点検口 300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下点検口 300角」、「小型点検口」、「床下点検口 鍵付き」などの商品も取り扱っております。
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質 アルミ 表面処理 二次電解着色塗装複合皮膜 取扱説明書
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口寸法(mm) 300×300 材質(枠) アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品 回転取手×1個、補強桟×1本 適合板厚(mm) 15
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質 枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PCOのみ)
サイズ 150角 開口寸法(mm) 151×151 材質/仕上 高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ 仕様 室内用 内枠 蓋タイプ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質 アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。化粧フロアー、犬走りに最適です。軽量で施工が簡単です。I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。
用途歩行用 材質 SUS304
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品 取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質 (内外枠)A6063S-T5 仕上 内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部) (桟)ポリプロピレン 材質(フタ) (補強材)SPCC 材質(取手) (回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm) 床:296×296 材質 【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP 切断寸法(mm) (フローリング)277×277 タイプ フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用) セット内容 点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用 材質/仕上 アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質 外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)。目地/アルミニウム。取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形。底板/溶融亜鉛めっき鋼板。補強材/溶融亜鉛めっき鋼板。パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様 蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手 落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)
サイズ 150角 開口寸法(mm) 151×151 材質/仕上 高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ 仕様 室内用 内枠 枠タイプ 切断寸法(mm) (内枠床材)137×137、t=12
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)