- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 床材用接着剤のおすすめ人気ランキング
床材用接着剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新304件の「床材用接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用接着剤」、「フローリング 接着剤」、「タイルオンタイル 接着剤」などの商品も取り扱っております。
初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。
使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。
床暖房用木質材の接着。
鋼製束・プラ束の施工。
成分
ウレタン樹脂系無溶剤形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5536、A5550
環境対応
健康住宅対応製品
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
主な用途
木材
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分
アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量
250~350g/m2
主なワーク
パーツ
仕様
塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色
乳白色液体(硬化後:透明)
主成分
アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別
非危険物
使用可能材質
コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性
ピールアップタイプ、水性、低臭
床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。
用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤
床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着
成分
鉱油
材質
アクリル樹脂系エマルション形
色
木淡色
比重
1.38±0.1
環境対応
JAIA 4VOC基準適合
不揮発分
66%±5
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間
夏10分、冬15分
粘度(Pa・s)
190±60(20℃)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
主なワーク
パーツ
1本(1kg)
¥709
税込¥780
当日出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。
仕様
健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可
成分
ウレタン樹脂系
使用方法
(1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2(塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。
標準塗布量
17~18m2/10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2>
危険物の類別
指定可燃物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(JIS A 5536)。JAIA4VOC基準適合品
主なワーク
パーツ
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間
5~60分
外観
黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級
JIS F☆☆☆☆
待機時間
0~10分(冬20分)
成分
ゴム系ラテックス形
主な用途
コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
ガン無しで使用できて廃棄物を削減するフィルム容器です。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針値策定の14物質を使用しておりません。
2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。
適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。
一液・無溶剤型接着剤です。
用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。
床暖房パネル・フローリング仕上げ用。
根太組合せ部のキシミ止め。
石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁、モルタル下地との接着。
鋼製束・プラスチック束の接着固定。
特性
耐水性、耐熱性、耐油性
色
淡黄色
主成分
ポリウレタン系
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5537
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格
JIS A5537(木れんが用接着剤)
粘度(Pa・s)
180~250(25℃)
危険等級
Ⅲ
色調
灰色
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5538
成分
クロロプレンゴム系溶剤形
比重
0.87(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)
JIS F☆☆☆☆
成分
合成ゴムラテックス形
色
乳白色
規格
JAIA4VOC基準適合
JIS規格
JIS A 5536
主成分
合成ゴム系
標準使用量
250~300g/m2
貼合せ可能時間
30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)
1.3
粘度(Pa・s)
40
使用可能材質
【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合
【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応
用途在来工法での床板と根太の接着
各種ボード類と同縁面への接着
使いやすく廃棄が容易なアプリパック
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5549
不揮発分
71.5±3.5
粘度(Pa・s)
150±60
pH値
8.25±0.75
規格
JIS A 5549 表示認定品
主なワーク
パーツ
タイルONタイルリフォームに適しています。
施工廃材減
有効期限(年)
1
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
1本
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様
ビニル床耐湿工法用
付属品
ヘラ
タイプ
耐水型
種類
ウレタン樹脂系溶剤形
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
5kg
施工面積
(可能)約452/16Kg
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
1缶(5kg)
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
種類
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
色
ホワイト
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆、JIS A5536
規格
JAIA 4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
比重
1.2~1.4(23℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
仕様
ビニル床・タイルシート
付属品
ヘラ
種類
アクリル樹脂系エマルション形
液性
水性
危険物の類別
非危険物
施工面積
(可能)約552/18Kg
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
健康住宅対応。VOC対策品。湿気硬化。床鳴り防止
用途木質フロア仕上げ材の直貼り施工
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
規格
JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JAIA対応)
F★★★★、4VOC基準適合
主なワーク
パーツ
適合用途
低VOC
成分
ウレタン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色
ホワイト
容量(mL)
330
質量(g)
540
トラスコ品番
392-7636
使用温度範囲(℃)
-30~90
主成分
変成シリコーンポリマー
危険物の類別
非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
湿気硬化型。耐熱性。耐水性。床鳴防止
用途木質フロアーの床貼り
規格
(JIS)F★★★★
原材料
ウレタン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
耐熱性、耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パーツ
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別
合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格
JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。
紙管外径(mm)
約81
紙管内径(mm)
約75
巻戻し力(N/10mm)
0.49以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
1巻
¥739
税込¥813
当日出荷