床防振マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「床防振マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動 防ぐ」、「防振 防音 シート」、「振動 防止 マット」などの商品も取り扱っております。
床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。 床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。 「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。
厚さ(mm) 4 長さ(mm) 910 幅(mm) 455 材質 特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3) 比重 2.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 455×910×4
1箱(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
厚さ(mm) 0.3 長さ(mm) 1000 グレー 幅(mm) 460 材質 純鉛(粘着付) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 460×1000×0.3 遮音性能 約20dB/1khz
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

大建工業防振ベース
ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
厚さ(mm) 52.5 長さ(mm) 806 幅(mm) 756 質量(kg) 約15/枚 構成 化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ) 面密度(kg/m2) 26.7 サイズ(mm) 806×756 ホルムアルデヒド等級 規制対象外部位製品
1枚
22,980 税込25,278
10日以内出荷

厚さ(mm) 12 長さ(mm) 480 幅(mm) 240 タイプ 高性能防振パッド 材質(ゴム) クロロプレンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
寸法(mm) 606×909 基材 特殊非加硫ゴム 加工 (縁加工)四辺切り放し
1組(3枚)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に敷くだけで振動を吸収します 防振用 驚異の衝撃吸収素材ハプラゲルを使用しています 何でも貼り直しができますので経済的です 貼ってはがせる片面粘着タイプの防振マットです プリンタやオーディオ機器にご使用下さい
材質 ハプラゲル+ナイロンジャージ 仕様 片面粘着 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×高さH)(mm) 40×40
1セット(4枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm) 2.8 長さ(m) 6 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm) 8 材質 NR(天然ゴム) ゴム硬度 60±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm) 5 材質 ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm) 1.5 長さ(mm) 400 幅(mm) 300 寸法(mm) 300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m) 6 厚さ(mm) 2.8 幅(mm) 455 材質 特殊非加硫ゴム 質量(kg) 11.5 面密度(kg/m2) 4.2 ふち仕上 四辺切り放し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/23 取扱説明書 (1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。 共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。 衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。 小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 めねじ・プレート 材質(プレート) アルミ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木造住宅のフローリングの下に敷き込むだけで防音性能を確保します。 高い防音性能がありますから、2世帯住宅の2階床下地材としても適しています。
厚さ(mm) 18 長さ(mm) 909 幅(mm) 606 適合 西日本用 材質 特殊非加硫ゴム 寸法(mm) 606×909 質量(kg) 14.8 面密度(kg/m2) 27 ふち仕上 四辺切り放し ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/37
1箱(2枚)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。
材質 ゴム トラスコ品番 744-9186 寸法(mm) 100×100×10
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷