座ぐり カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
194件の「座ぐり カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座面カッター」、「座ぐりドリル」、「座ぐり 鉄」などの商品も取り扱っております。

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 刃数 4 外径公差(mm) 0~+0.2 リード角 右フレ25° 案内径公差(mm) 0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。 仕様 六角穴付ボルト用 材質 高速度鋼(SKH56)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工 材質 SKH51 刃径公差(mm) +0.2/0 案内径公差(mm) 0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切りくず分断性を追求した座ぐりカッタです。
関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

富士元工業バーディカット
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
用途キャップボルトの座グリ加工 刃数 1 標準装備品 チップ/NK2020 寸法ls(mm) 80 切刃形状 1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 ねじサイズ = M5。パイロット直径 = 5.3mm。パイロット長さ = 6.5mm。カッター径 = 10mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
5,688 税込6,257
7日以内出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数 4 カッタ高さ(mm) 63 ボス径(Φmm) 45 穴径(Φmm) 22 深さ(mm) 21(穴径) キー溝幅(mm) 10.4 キー溝深さ 6.3 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm) ガイド/82、カッター/65 セット内容 六角レンチ シャンク径(Φmm) ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm) ガイド/70 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分) 1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質 炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)