- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 座ぐりドリルのおすすめ人気ランキング
座ぐりドリルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新169件の「座ぐりドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座グリ加工」、「サラ 座グリ ドリル」、「段付 ドリル」などの商品も取り扱っております。
材質
HSS
先端角(°)
118
ねじれ角(°)
22~25
コーティング
ノンコート
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質
カーボン鋼
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
92
仕様
斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ
正回転使用専用
刃部硬度
HRC45±2
適正回転数(min-1)
600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。
切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用
材質
高級高合金(HSS)
被削材
炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
180/118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
クーラント
外部
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
4
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
案内径公差(mm)
0~-0.05
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です
材質
カーボン鋼
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
95
仕様
斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)
タイプ
正回転使用専用
刃部硬度
HRC45±2
適正回転数(min-1)
600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
材質
HSS
刃数
2
外径公差(mm)
0~+0.2
リード角
右フレ25°
ドリル径公差(mm)
0~-0.05
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工
材質
SKH51
刃径公差(mm)
+0.2/0
案内径公差(mm)
0/-0.05
仕様
ねじサイズ = M5。パイロット直径 = 5.3mm。パイロット長さ = 6.5mm。カッター径 = 10mm。カッター長さ = 12.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 6 mm。全体長さ = 70 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥5,688
税込¥6,257
5日以内出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質
炭素工具鋼
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー
適正回転数(min-1以下)
1000
様々な大きさの座ぐりや貫通穴あけに。穴あけサイズの調整可能
用途木材などに
穴あけ深さ(mm)
100まで
適合材
木材などに。
材質(刃)
刃物工具鋼
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)
135
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(SKH51)
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。
丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。
対応機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー