- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 座付きボルトのおすすめ人気ランキング
座付きボルトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新156件の「座付きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板付きナット」、「フランジボルト」、「座金付きボルト」などの商品も取り扱っております。
Zマーク金物
付属品
六角ナットM16×1個
規格
Zマーク金物
ねじ径
M16
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジ付き
強度区分
4T
ねじ山種類
メートル並目
セレート無し
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品
六角ナット(M12)1個
使用方法
使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
材質
SCM435
表面処理
三価ブラック
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。
材質
JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品
ナット×1個
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
短期基準接合耐力(kN)
15.1
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
表面処理
三価クロメートメッキ
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類
メートル並目
セレート無し
種別
全ねじ
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
メッキ
三価クロメート
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。
ホールダウン金物の接合具として使用します。
座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。
材質
(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼
付属品
六角ナット(M16)1個
使用方法
座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
14
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約15.51
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)9.5
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目
木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。
梁せい105mm以上で使用可能です。
ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。
材質
ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当
付属品
ナット×1個
使用方法
(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
試験機関
ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
8