座彫りナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
113件の「座彫りナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座彫りカッター」、「木材用埋め込みナット」、「土台 アンカーボルト」などの商品も取り扱っております。
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様 M16用座金
1個
519 税込571
当日出荷

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006 表面処理 クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
96 税込106
当日出荷

表面処理 JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 耐力試験 めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
1個
88 税込97
当日出荷

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様 M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質 JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法 (1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号 (財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
当日出荷

ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上 亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理 種類 アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上 バレル研磨 種類 アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。 材質 JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格 ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
119 税込131
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm) 12.5 材質 亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm) 11.6~12 表面処理 三価ホワイト 寸法d1(mm) 32 寸法d2(mm) 15 寸法d3(mm) 12 寸法h(mm) 2.5 寸法d4(mm) 23 寸法d5(mm) 3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g) 6 仕上 光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ 5t・10t兼用型 許容荷重(kN) 98(10tonf) ねじサイズ M20(平径26mm) 調整量(mm) 30~60 ボルト平径(mm) 26
1セット(25個)
36,980 税込40,678
当日出荷

用途スクリュー座金<ザボレス>専用取付工具、19mm六角ソケット用。
1個
359 税込395
当日出荷

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質 JIS G 4051S20C相当 寸法(mm) Φ58×36.5 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
369 税込406
当日出荷

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質 JIS G 3131 SPHC 仕様 短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 付属品 ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
1個
429 税込472
当日出荷


木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質 亜鉛合金ダイカスト 表面処理 三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)