座金のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
31,985件の「座金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサ 20mm」、「歯付き座金」、「絶縁ワッシャ」などの商品も取り扱っております。


ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用) ナベヤランキング3位
防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBRRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワッシャーカジュアルエプロン マスダランキング4位
材質ポリエステル100% ストレッチツイル機能制電総丈(cm)85裾廻り(cm)70
1枚
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

薄板用取付ナット ラクテムランキング5位
薄い板の丸穴に本品を挟み込むことでネジ加工ができない金属板、木材等にネジ穴を作ることができます。専用工具を使用せず歯付き座金と六角ナットで締め付ける構造です。付属のと歯付き座金を使用すると緩みの心配がなくお使いいただけます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。
用途薄い板へのねじ穴製作に。材質六角ボルト:SUS304相当、歯付き座金(外歯形):SUS304-CSP材質(六角ナット)(3種)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
1個
717税込789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

セフティー3ワッシャーセット
ナイロンカッターの部品です。取付部の隙間を無くします。
用途ナイロンカッター用部品。材質厚さ(mm)2.5外径×穴径(Φmm)30×16(2枚)/30×12/30×10/30×8.5/25×20
1個
218税込240
当日出荷


RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

経年劣化による耐震力の低下を防止します。取付もワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけです。(増し締め不用)。タイトニックは木材の木痩せ、荷重による収縮や、振動による緩みを防止して、接合部の耐力低下を防ぎ、 新築時の耐震力を長期に維持します。地震や台風の風、車等による振動をマジックリングが締めつける力に変えるので構造が緩まず、家が揺れに強く振動で締まります。新築時の耐震力を長期に維持します。世界で唯一、日本・米国・中国で特許取得 (PATNO2934221)
用途木造住宅組立・木材組立・遊具組立・ログハウス組立などその他防錆処理トラスコ品番446-3327寸法H(mm)16ねじ長さ(mm)【必要】20寸法W(mm)34対応幅(mm)【木痩せ】4適合ボルト【Zボルト】12mm
1箱(300個)
149,800税込164,780
翌々日出荷

1袋(300個)
35,980税込39,578
5日以内出荷

RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
仕様材料 = ステンレス鋼。厚さ = 0.5mm。長さ = 1.25m。幅 = 150mm
1個
45,980税込50,578
7日以内出荷

本体のベース部分の穴隠し
用途物干金物適合公団仕様AE-503の物干厚さ(mm)1.2外径×穴径(Φmm)30×10.5
1枚
49税込54
当日出荷

ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質表面処理クロメート頭部形状皿組込穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
49,980税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1箱(1個)ほか
499税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
1個
149税込164
5日以内出荷

必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。
付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷


無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
289税込318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)