廃油処理剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「廃油処理剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル廃棄」、「廃油凝固剤」、「廃油処理」などの商品も取り扱っております。
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に油を固めて燃えるゴミとして処理できます。原料は無添加・無着色の天然油脂成分ですから、 安心して捨てられます。標準使用量:1斗缶油に500g(250g×2袋)天然
容量(kg) 0.25×4個 TKG品番 9-0746-0401 TKG品番(2017) 6-0662-0401
1箱(250g×4袋)
1,998 税込2,198
当日出荷

廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量 廃油約52L/本 使用方法 1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)。2.よくかき混ぜる。3.水を入れてかき混ぜる。4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。 材質 界面活性剤 質量(kg) 1 TKG品番 9-0746-0501 TKG品番(2017) 6-0662-0501
1本(1000mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。 細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。 また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法 1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)。4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。 材質 凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP 使用の目安 1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
769 税込846
当日出荷

業務用食用油の廃油処理剤天然油脂系成分のパウダーなのでより均等にはやく固まります
成分 天然油脂系成分(唐ゴマ) 容量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
469 税込516
当日出荷

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揚げカスもそのまま固めて、フライパンや鍋の後始末が簡単。
用途廃油処理剤 使用場所 キッチン
1個(10包)
199 税込219
当日出荷

廃油、台所の残り汁処理袋です。 冷めた油も手軽に処理できる。 固めるタイプではないので手軽に処理でき、可燃物として捨てられます。
材質 吸油材:再生紙 規格 吸油量500mL×2個
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋) 19(A重油基準) 仕様 天然素材の油液吸着材 その他 -廃棄の方法-。産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番 126-3374 材質 天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量 1袋あたり吸収量約19L 対応 オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容 吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質 吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別 非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物成分100%!揚げカスもしっかり固めて捨てられる
用途廃油の処理 使用場所 キッチン
1箱(5包)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個で約600mlの廃油を処理。中袋ごと燃えるゴミとして処理できます。再生パルブ、再生不織布使用。
材質 再生バルブ、再生不織布 外形寸法(cm) 約13×8.4×厚さ7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(6個)
719 税込791
当日出荷

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別 オイル専用 材質 ポリプロピレン不織布 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

廃油処理剤です。レンジ周りのしつこい汚れや換気扇の油汚れ落としに効果を発揮します。天ぷら油や揚げ油の廃油を、石鹸水状にして流すことができます。
成分 非イオン系界面活性剤 容量(mL) 1000
1個(1L)
2,598 税込2,858
当日出荷

天ぷら油等の冷めた廃油の処理が吸わせるだけ。本袋内部の廃油吸収パッドが廃油をスピーディーに吸収します。再生パルプをリサイクルした再生不織布を使用してます。1袋で600mlの油を処理でき、袋ごと燃えるゴミとして捨てられます。
材質 再生パルプ、再生不織布 質量(g) (一袋あたり)約64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×75×75
1パック(2袋)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い終わった廃油の処理に!。使い終わった廃油を、手や衣服または厨房を汚さずに、 手軽に固めて燃えるゴミとして捨てられます。 環境にやさしい廃油処理剤です。使用方法1.調理後、火を消してすぐ「オイル・エンド」を廃油 の重量に対して3%を加え、完全に溶けるまでよく かき混ぜます。2.そのまま固まるまで放置し、固まってからフライ 返しなどで取り出して燃えるゴミとして処理してください。
材質 主成分:天然油脂成分由来 容量(kg) 0.5×20袋 TKG品番 9-0746-0301 TKG品番(2017) 6-0662-0301
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応 オイル 比重 0.825±0.01(20℃) 引火点(℃) 120±20 外観 淡黄色液体 流動点(℃) -10以下 動粘度(mm2/s) 5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。 消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性 弱アルカリ性 形状 液体 商品タイプ 業務用
1個(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm) 540×420 仕様 自重の約4~5倍の吸収力 材質 再生パルプ 質量(kg) 4 吸収量 20L/袋 対応 オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。 液性 アルカリ性
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷