建築施工管理技士のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
93件の「建築施工管理技士」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用ヘルメット シール」、「電気工事士 ステッカー」、「職長 シール」などの商品も取り扱っております。
本書は、長年に渡り土木分野を専門に教鞭を執ってきた著者が著した、2級土木施工管理技術検定試験の対策テキストです。 この1冊で合格を目指せるよう、第一次検定(学科)と第二次検定(実地)の両方を扱っています。 教育現場で得たノウハウを結集した1冊です。 無駄なく短時間で学習できる。 本試験の出題を徹底的に分析し、どこが問われるのかを強く意識した構成になっています。 知識を学び、過去問を解くことで、忙しい方でも効果的に対策できます。 「経験記述」のコツがつかめる。 苦手な方が多い経験記述は、受験者の答案を著者が添削する形式でポイントを解説します。 どうしたら、合格できる記述になるのかが分かります。 第1部 第一次検定(学科試験)対策(土木一般;施工管理等;法規) 第2部 第二次検定(実地試験)対策(経験記述;分野別問題)
判型 A5 ページ数 431 ジャンル 土木 著者名 中村英紀 初版年月 2021/01
1冊
2,280 税込2,508
当日出荷




1シート(2枚)ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1シート(2枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

判型 A5 ページ数 335 ジャンル 建築 著者名 大脇賢次 初版年月 2009/12
1冊
1,500 税込1,650
12日以内出荷

1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。 油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用 材質 PETステッカー 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙 あり 粘着タイプ 強力 適合用途 防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コベックみつも郎20
見積作成ソフト。徹底的な効率化で新しいスタイルを提案する見積作成ソフト。Microsoft社の【SQL Server 2014】をデータベースとして搭載し。旧来から引き継ぐ見たまま入力の書類編集や、オリジナリティの高い書類作成を実現する自由レイアウト機能に加え、商品画像を貼り付けてイメージで確認できる明細画像や、見積書ごとの特記事項を記録できる付箋など、見積業務に求められる新機能を搭載。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

日常業務や出張先での技術ハンドブックとして、資格試験の参考書として、あらゆるシーンで利用できるコンパクトサイズ。設計、計画、構造、建築施工、設備、環境、材料、重機、道具、品質管理、工程管理、安全管理、契約、情報、建築関係法規等、現場管理に欠かせない重要語を網羅。語義だけでなく、実務で役立つポイントや関連事項にまで及ぶ多角的な解説。関連用語の比較ができる整理された表と、全体図と詳細図、標準納まり図例を多数集め、他工事とのかかわり、材料の使われ方等が理解できるよう配慮。
初版年月 2012/04/01 分類 専門 判型 B40 ページ数 557 ジャンル 建築 著者名 現場施工応援する会
1冊
3,200 税込3,520
10日以内出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様 締め付け方式 材質 ステンレス(SUS304相当) 適合材 コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷

1袋(2枚)ほか
特価
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別 パソコン接続用ソフト PC Link7 OS (動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃) 約150 JIS規格 K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100g)ほか
959 税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本書では、ひとつの建築物が出来上がる過程を柱に、各工事のポイントを解説しながら人と技術のかかわりをイラスト中心にまとめ、建築生産への理解をわかりやすく紹介する。 800点を超すイラストはすべて描き下ろし。 着工から解体までの流れの中で、建築現場でのエピソードや豆知識も盛り込み、ものづくりの魅力を伝える。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A4 ページ数 207 著者名 日本建設業連合会 川崎一雄 初版年月 2017/11
1冊
3,200 税込3,520
当日出荷