- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- 建設機械オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
建設機械オイルフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新278件の「建設機械オイルフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルエレメントコマツ」、「オイル エレメント フィルター」、「コンプレッサー 噴霧」などの商品も取り扱っております。
産業機械用オイルエレメントです。
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプ
カートリッジ式
交換方法
1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)
設定なし
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合
D31P-20
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ねじ径
1 1/8-16UNF
形状
カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
カーメーカー、大手商社・運送業者へのOEM提供実績のあるメーカーで自動車用から産業用・空調用・船舶用まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。創業半世紀以上フィルターを作り続けている安心メーカー
フィルター交換目安
半年に1度、または5000km毎
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様
吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式
噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)
350
空気使用量(L/min)
55
吹付空気圧力(MPa)
0.3
管長(mm)
240
ノズル口径(Φmm)
3
所要圧縮機(kw)
0.4
空気取入口
G1/4
ノズル噴射角
45°
噴出量(mL/min)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷