引き出し ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,255件の「引き出し ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し ロック」、「引き出し 落下 防止 ストッパー」、「ストッパー レール」などの商品も取り扱っております。
地震対策やいたずら防止に デスクやキッチンなどの引き出しに コーナー取付用の引き出しロックです
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂
1個
399 税込439
当日出荷

地震対策やいたずら防止に キッチンや家具などの引き出しに 側面取付用の引き出しロックです
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂
1セット(4個)
589 税込648
当日出荷

用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に 仕様 粘着テープ付 材質 ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

引き出しが脱落しないようにするストッパーです。
用途引き出し 取付 ダボ 仕上 自然色 材質 プラスチック
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上 ABS、PA6 仕上 推奨ねじ +皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm) 15以上
1個
899 税込989
当日出荷

棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
ネオグレー 適合 M2型 間口860mm用 トラスコ品番 856-3273 材質 スチール 質量(kg) 0.93 2018年トラスコ掲載ページ 8 0072
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
アズワン品番 64-7750-78
1袋(2個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別 開閉防止具 付属品 (ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質 本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質 材質/仕上 鋼/有色クロメート処理 仕上 有色クロメート処理
1個
19 税込21
当日出荷

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品 ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質 POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理 アイボリー、Ni
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック! はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。 種別 開閉防止具 材質 本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系 ライトグレー
1個
539 税込593
当日出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質 POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト 表面処理 グレー、Ni
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。 右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番 680-87-28-12 寸法(mm) 87.5×43×11.5 種別 開閉防止具 材質 ABS樹脂 アズワン品番 1-8613-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)
969 税込1,066
当日出荷

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別 開閉防止具 仕様 テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。 種別 ストッパー 材質 (粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤 形状 マルチ 材質(本体) ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
499 税込549
当日出荷