- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き出しレール ストッパーのおすすめ人気ランキング
引き出しレール ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新166件の「引き出しレール ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レール用ストッパー」、「引き出し ストッパー」、「吊り戸ストッパー」などの商品も取り扱っております。
54055用レールストッパー。
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
用途引き出し、引き戸などから物の落下防止に
仕様
粘着テープ付
材質
ABS樹脂、軟質塩化ビニル
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様
EA976GB-1用エンドストッパー
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
セット内容
左右各1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBT
寸法E(mm)
8
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
22
寸法M(mm)
M8
表面処理(本体)
イソナイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
710
許容荷重(N)
412
表面仕上げ
鏡面研磨
タキゲンコード
22949
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
地震対策やいたずら防止に
キッチンや家具などの引き出しに
側面取付用の引き出しロックです
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂
1セット(4個)
¥589
税込¥648
当日出荷
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g)
22
種類
手動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質
PA6、鋼
色
グレー
適合レール
AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。
トラスコ品番
320-3620
材質
クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20
質量(g)
20
適合レール
10Mレール
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別
開閉防止具
材質
ABS樹脂・ナイロン樹脂
色
クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM